商品豆知識
銀粉用。
用途額縁、玩具など。
色無色透明
タイプ銀粉用
指触乾燥時間(分)50(23℃)
外観無色透明
希釈剤塗料用シンナー
硬化時間(時間)4(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)10~20
塗り重ね可能時間(時間)4以上
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
無酸性クリヤー。 金粉用。
用途額縁、玩具など。
色無色透明
タイプ無酸性、金粉用
硬化時間(分)20(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
外観無色透明
希釈剤ラッカーシンナー#100
塗り重ね可能時間(分)20以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)60~80
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
適合下塗りラッカー系サンディングシーラー、ウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。