絞り込み
ブランド
水性or油性
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・夜光・蛍光・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐薬品・速乾・防カビ・防水・耐水
使用場所
屋内・屋外
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ホビー用塗料

512件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)情景テクスチャーペイントTAMIYA(タミヤ)
969税込1,066
1本(100mL)
8日以内出荷
ヨーロッパなどで見られる黒土の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。特殊な樹脂粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用土 ダークアース主な用途危険物の類別非危険物
アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)アクリルミニ(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある白。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸ホワイト主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状水溶性
アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)アクリルミニ(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある黒。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸ブラック主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,498税込2,748
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用クリヤー(全艶消)特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾タイプウレタン塗装(推奨)スプレー塗装適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、31ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革分類スプレー伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
布えのぐ専用 シルクスクリーンメディウム ターナー色彩布えのぐ専用 シルクスクリーンメディウムターナー色彩
569税込626
1本(100mL)
当日出荷
布えのぐでシルクスルリーン印刷するためのメディウムです。このメディウムを混ぜると絵具がスムーズに布へ移動し、きれいにシルクスクリーン印刷ができます。
用途布えのぐのシルクスルリーン印刷用メディウム。成分合成樹脂(アクリル)使用方法布えのぐとシルクスクリーンメディウムを1:1で、よく混ぜてお使いください。性質水性アズワン品番64-5138-48危険物の類別非危険物特性ツヤ消し
布えのぐ 伝統色 ターナー色彩布えのぐ 伝統色ターナー色彩
339税込373
1本(20mL)
翌々日出荷から3日以内出荷
【落ち着いた日本の伝統色を使ったアレンジ。 布えのぐ 伝統色】四季の移ろいや自然の草花など、日本人が古来から親しんできた日本の伝統色。その絶妙な色合いをお楽しみください。専用メディウムを使えば、フリーハンドでもグラデーションが簡単に描けます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。特性ツヤ消し成分合成樹脂(アクリル)性質水性塗装およそA4サイズ1枚程度乾燥時間約1~2日(完全乾燥)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。危険物の類別非危険物
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
3日以内出荷
日本海軍艦船の船体色は海軍工廠ごとに微妙に異なっていました。舞鶴海軍工廠のグレイは呉や佐世保より明るい色調が特徴。 駆逐艦 島風をはじめ陽炎や吹雪などにも使えます。スケールにあったツヤ消し塗料。スプレー式で広い面積もムラなく均一に塗装できます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属舞鶴海軍工廠グレイ(日本海軍)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-99主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性つや消危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)
659税込725
1本(100mL)
欠品中
粒子の細かいパール調のイエローカラー。鮮やかな発色のメタリックカラーだけに、多くのカーモデルやオートバイモデルをはじめミニ四駆などにも幅広く使えます。 スプレー式で広い面積もムラなく均一に仕上げられるのもポイントです。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属パールイエロー主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-97主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 スクーデリア・フェラーリから入手した塗装サンプルを基に、1/20スケールで最も実車に近いカラーに見える色調でアレンジされたメタリックレッド。 フェラーリF60はもちろん、スポーツカーモデルにも最適なカラーです。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ブライトマイカレッド主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-85主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
769税込846
1本(100mL)
当日出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 工廠により色調が異なる日本海軍のグレイの中で、呉海軍工廠のグレイを忠実に再現したカラースプレーです。呉海軍工廠で建造された戦艦大和などに最適。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属呉海軍工廠グレイ(つや消し)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-66主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
975税込1,073
1本(100mL)
5日以内出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。手軽にラメ調のカラーリングが楽しめるスプレーカラーの登場です。 屋外で走行させることの多いRCカーでは、ラメ塗装は粒子が日光をよく反射し良いアクセントになります。 さらに見る角度により色が変化する色調を再現することで、より個性のある塗装を行なうことができます。 また、PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)ラメフレーク主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤品名PS-53主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ウェザリング用 スポンジ筆 TAMIYA(タミヤ)ウェザリング用 スポンジ筆TAMIYA(タミヤ)
273税込300
1本
当日出荷
手軽に汚し表現にチャレンジできると好評のウェザリングマスター。付属のツールと同サイズできめが細かく繊細なタッチが表現でき、耐久性にも優れたスポンジ製の筆です。
用途情景塗装用特性耐久大きさ危険物の類別非危険物
ウレタンエナメル ナガシマウレタンエナメルナガシマ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(60g)
4日以内出荷から33日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
染めQ 原色 染めQ(旧テロソン)染めQ 原色染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100mL×6本)ほか
4日以内出荷から26日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニスニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
799税込879
1缶(50mL)
当日出荷から3日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性カラーニスです。 木目に浸透し、耐久性に優れた高性能塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部などに。 タッチアップとしても使用できます。主な用途木部特性耐久種別乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2
ペンキュア HAKE de PAINT パール 水性つやあり塗料 ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT パール 水性つやあり塗料ニッペホームプロダクツ
799税込879
1缶(25mL)
当日出荷から翌々日出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 優雅で落ち着いた色合いのパール調塗料です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。主な用途木部、鉄部特性つやあり種別パール乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
オールパーパスシーラー NBKオールパーパスシーラーNBK
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
木やブリキ・ガラス・陶器などの絵の具の定着を良くします。木には水と同量を。絵の具と同量を混ぜればシールと下塗りが一度でOK!
適合自然発火:該当なし容量(mL)237危険物の類別非危険物
ポーセレン150 マーカー1.2mm 金・銀 2色セット ペベオポーセレン150 マーカー1.2mm 金・銀 2色セットペベオ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用トラスコ品番593-9912セット内容13ゴールド、12シルバー材質アクリルバインダー、顔料、水金 銀危険物の類別非危険物
ポーセレン150 ファインマーカー ペベオポーセレン150 ファインマーカーペベオ
819税込901
1本ほか
当日出荷
家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)セレクションボックス(20mlx6色+45mlx2種+マーカー)+筆1本 ペベオセタカラーレザー(革用)セレクションボックス(20mlx6色+45mlx2種+マーカー)+筆1本ペベオ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4509セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
セタカラーレザー(革用)マーカー セット品 ペベオセタカラーレザー(革用)マーカー セット品ペベオ
1,698税込1,868
1本
当日出荷
革・合 皮 専 用 のマーカー。マーカー は0.7mm極細ペン先で、初心者の方でも革・合皮の製品のカスタマイズが手軽にできます。色調は45mlボトルのペイントと同一です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
ギルディングワックス30ml ペベオギルディングワックス30mlペベオ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
メタリックな装飾を加えることのできる溶剤塗料です。様々なものに重厚感、高級感が得られます。布や筆に少量のワックスをとり、表面にそっと塗っていきます。かすれた感じで塗り、下地を見せることで、アンティークな仕上りが表現できます。下地が滑る場合は、サンディングペーパーで擦ったあと、ワックスを塗るとよりしっかり濃く仕上がります。
用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用塗布面積(m2)0.9危険物の類別第二類
ポーセレン 150 ディリューアント(専用薄め液 兼 下地剤) ペベオポーセレン 150 ディリューアント(専用薄め液 兼 下地剤)ペベオ
729税込802
1個
当日出荷
家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用トラスコ品番593-9897材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
水性オイルステイン 125ML ニッペホームプロダクツ水性オイルステイン 125MLニッペホームプロダクツ
889税込978
1個
当日出荷
木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。材質合成樹脂容量(L)0.125塗布面積(m2)約2危険物の類別非危険物乾燥時間約1.5時間
油性シリコンタフ 容量1.6L ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフ 容量1.6Lニッペホームプロダクツ
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)1.6塗布面積(m2)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量2073g乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
油性ニス 和信ペイント油性ニス和信ペイント
1,698税込1,868
1本
当日出荷
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番531-6622材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤透明クリヤー容量(L)0.27塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚)標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(20℃):3~4時間危険物の性状非水溶性
ラバーペイントRF-300 ターナー色彩ラバーペイントRF-300ターナー色彩
59,980税込65,978
1缶(16kg)
翌日出荷
扱いやすく臭いも少ない、環境に優しい水性塗料です。塗膜は適度な吸水性を持ち、水分の吸排湿が自然のままの状態で行われるため、ハクリやフクレ現象がありません。耐摩耗性が強く耐久性のある塗膜が長期に保持します。スリップ防止効果に優れています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。ゴム材との密着性能が高く、従来のように密着用シーラーは必要ありません。従来のゴム用塗料と比べても価格面で優れています。
危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ヴァラサン・ウェザードウッド・アクセラレーター ヴァラサンヴァラサン・ウェザードウッド・アクセラレーターヴァラサン
3,500税込3,850
1缶(946mL)
7日以内出荷
約30分で新財賀古材のようなグレーに変化!無塗装、無処理の木材を長い期間かけて風化した古材のようなシルバーグレーに短時間で変化させることができます。あらゆる種類の木材に作用しますが、変化の仕方はさまざま。グレーのステインではなく、木材に反応してグレーに変色するのでわざとらしさがなく自然です。初心者でも簡単に塗装ができ、水性でにおいも少ないです。塗装後の刷毛なども水で洗い流せます。〔商品説明・使用方法〕【準備】・すでに塗装された木材の場合は、サンドペーパーや剥離剤で表面を取り除いてください。・古い塗料を取り除く場合は、鉛粉塵が放出される場合があります。・作業の際は必ずマスクをしてください。・もっともよく効果を出すには無塗装、無処理の木材に塗装してください。【テスト、試し塗り】・木材の種類により変化は異なります。実際の塗装前は目立たない狭い範囲でテストしてください。【使用方法】・使用前、使用中はよく撹拌するか振ってください。・最良の効果を得るために、気温は15~32℃の場所で行ってください。・刷毛またはフォーム・ブラシで塗装してください。・大きな効果を出すためには、塗料が上に乗ったまま(拭き取る必要はありません)30分から1時間ほど置いてください。・効果を薄めるためには、乾燥後に細かいサンド・ペーパー(#240~#400くらい)で表面をこすってください。・色を濃くするためには、1回目の塗装の1時間後に2回目の塗装をしてください。・当商品で変化した表面を削除するためには、漂白剤を使って拭き取ってください。【表面の保護】・表面を保護する場合は、塗装が乾くまで約2時間ほど待ってください。・アクリル・ラッカー・スプレーのつや消しクリアをお勧めします。・実際に塗装する前に目立たないところでテストしてください。・トップ・コートの塗料の中には当商品と反応して外観に影響を与える場合があります。【塗装面積】・1クオート(946mL)あたり、約25m2塗装ができます。材種により塗装面積は変わります。【刷毛、塗装用具の洗浄】・石鹸と水を使用してください。【処分(汚染防止)】・お住まいの地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。・河川や排水溝に流さないでください。【保管】・蓋をしっかりと閉めて、湿気のない冷暗所にて保管してください。・凍結しない場所で保管してください。【VOC含有量】・最大VOC(揮発性有機化合物)1Lあたり50g以下
用途【用途】木材の風化を再現する水性のエイジング塗料です。木工家具や壁板などのDIYや店舗内装におすすめです。仕様【塗装道具等洗い液】水と石鹸グレー、シルバーグレー種類水性エイジング塗料塗り面積(m2)約25主な用途木工家具や壁板などのDIYや店舗内装に塗布方法刷毛、フォーム・ブラシ使用場所屋内(床を除く)希釈不要危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数1~2
タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
6日以内出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。塗装した時にツヤのむらが出たり、スミ入れの拭き取りで表面にテカリが出た場合に、表面のツヤを整えるために使用します。フラットクリヤーは戦車モデルなどのツヤ消し仕上げに最適。未塗装のパーツにそのまま使用してもツヤ消し状態になります。10mL入り。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸フラットクリヤー主成分水溶性アクリル樹脂主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)アクリルミニ(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
6日以内出荷
透明なつや出しに。アクリルカラー用つや出し剤
用途つや出し用クリヤー主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや出し危険物の性状水溶性
アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)アクリルミニ(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
タミヤカラーアクリル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。
用途うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり溶剤主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エナメル塗料(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,398税込1,538
1箱(10mL×6本)
4日以内出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★ブレーキキャリパーなどに★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)チタンゴールド主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エナメル塗料(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
5日以内出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★翼端灯などに★合成樹脂塗料。用途
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)クリヤーグリーン主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エナメル塗料(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
欠品中
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★あざやかなつやありバーガンディー★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)レッド主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つやあり危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エナメル塗料(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つやのある白★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)ホワイト主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,598税込2,858
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用伸縮性(%)150~300タイプウレタン塗装(推奨)スプレー塗装特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾分類スプレー乾燥方式常温乾燥成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,598税込2,858
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、34ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革塗装(推奨)スプレー塗装タイプウレタンブラック(光沢有)分類スプレー乾燥方式常温乾燥伸縮性(%)150~300特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロープリズム 一液性 斎藤塗料ウレヒーロープリズム 一液性斎藤塗料
1,198税込1,318
1本(15mL)
当日出荷
角度によって色が変わる!柔軟性特価のウレヒーロー。 ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用タイプウレタン乾燥方式常温乾燥特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、29ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革伸縮性(%)150~300塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ
689税込758
1個(30mL)ほか
3日以内出荷
たれにくく、布で擦り込むだけで簡単に塗れるジェルタイプの着色剤。 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 木目を生かした着色仕上げ。 耐候性にも優れ、乾燥後は表面の水拭きも可能。
用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など使用場所屋内特性耐侯性乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上)不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品危険物の類別非危険物
水性結合剤バインダー クラチ水性結合剤バインダークラチ
489税込538
1個(30cc)
当日出荷
クラチ蛍光・夜光顔料、ピースに混合して使用する結合剤です。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。適量の顔料(パウダー)に少しずつ本剤を混ぜ合わせて塗るか、ふりかけて使用します。粘度を下げる時は、少量の水を混入してください。水性のため、日数を置くほど定着性が良くなります。使用後の用具はすぐ水で洗ってください。危険物の類別非危険物
ホビー用塗料