錆止め :「建築用鉄骨」の検索結果
「色」から絞り込む
イエロー系(1)
グリーン系(1)
グレー系(4)
ブラウン系(1)
ブラック系(1)
ホワイト系(1)
レッド系(5)
その他(1)
・乾燥が速く、塗装作業性(はけ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
・鉄面へのなじみがよく、防食性能が優れています。また、上塗り塗料との付着性が良好です。
・JIS K 5621 2種一般用さび止めペイントに該当していますから、安心して使えます。
・特に赤さび色は、半硬化時間が1.5時間と速く、作業が早く進みます。
用途・建築用鉄骨、鉄構造物などの新設・塗替え補修用
荷姿20kg石油缶
主な用途鉄
塗膜厚(μm)35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾、さび止、付着性
標準塗布量(g/m2)120 ~ 150
・水系でありながら弱溶剤系さび止めクラスの防錆力を保持しています
・油性さび止め塗料に比べ速乾性を有します
・アルキド系、弱溶剤系の旧塗膜に適応できます
・建築鉄部への水系システム塗装仕様に適合
・環境対応型塗料(鉛、クロムフリー、VOC削減)
用途・建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般
荷姿16kg
主な用途鋼、鉄
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防錆、速乾
塗装間隔3時間~7日(20℃)
防食性に優れたエポキシ樹脂系特殊水性樹脂を配合した水系さび止め塗料です。
鉛・クロム等の重金属を含まず、水希釈タイプの塗料のため作業環境を安全に保ち、地球環境にも優しい塗料です。
また、水系であるため、旧塗膜を侵す心配もありません。防食性も弱溶剤系さび止めクラスと同等の性能を有しています。
用途建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般
種別速乾形建築鉄部用さび止め(鉛・クロムフリー)
規格JIS K 5674 2種
主成分エポキシ樹脂系特殊水性樹脂
主な用途鉄
密度1.3g/mL
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.10~0.14kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
特性防食性、さび止
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:40分、20℃:25分、(半硬化)5℃:60分、20℃:35分、(完全硬化)5℃:15日、20℃:7日
エポキシ樹脂の優れた(付着性・防食性)に変性樹脂を組み合わせて素地面適性や旧塗膜適性を向上させた厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です・新設塗装から塗替え塗装まで幅広い塗装適性を有する塗料です。
用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など
種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料
規格JIS K 5551
主成分変性エポキシ樹脂
主な用途鋼、橋梁
膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60
密度1.4g/mL
塗布方法スプレー・はけ
使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:2~10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日
危険物の性状非水溶性
超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分)
厚膜塗装が可能(70μm/1回)
重金属フリーさび止め塗料
用途一般環境用防食塗装下塗
主な用途鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など
種別超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ)
規格JIS K 5621 2種, 3種
膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35
密度塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL
塗布方法エアレススプレー・はけ
使用量スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
希釈率(%)5~10
特性速乾、さび止
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
乾燥時間(指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。