錆止め :「タールエポキシ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(1)
簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。 (仕上がり)グレー<M7.5近似> 特性防錆 トラスコ品番855-0815 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途鉄部 硬化時間(時間)8時間(20℃) 危険等級 使用場所屋外 アズワン品番64-8628-48 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃) 可使時間(時間)72(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
1本(160mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

『錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります