錆止め :「自動車 スプレー塗料」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

ブラック系(1)
アスファルトを基にした歴史のある塗料です。
自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。
特性耐水
使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。
色黒
塗り面積(m2)80~100g
比重0.92±0.02
主な用途アスファルト
指触乾燥時間(分)30(20℃)
外観黒色粘調液体
硬化時間(時間)8(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。