錆止め :「錆 落とし 錆止め」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属に発生した錆びを落とします。水ベースの作業液のため、金属、環境、人体にも優しく、使いやすい製品です。 強固なサビを溶かして元の金属の状態に近づけます。 金属部分や工具の修復に適しています。 バイオパワーで危険な酸を使わず安全にサビを落とします。 3倍濃縮で経済的です。 洗浄液は再利用が可能で、競合品より長持ちします。 漬け置くだけでサビが落ち、面倒な擦り洗いは必要ありません。 危険な酸や溶剤を含まず、ウオーター(水)ベースの商品です。 洗浄液の液性は中性で、プラスチック、ゴム、塗装面などを傷めません。 洗浄後は防錆効果もあります。(洗浄後2週間)
仕様●使用方法:ラストバニッシュ1に対して、水3の割合で希釈し作業液を準備してください。錆落としの作業を行う容器は必ずプラスチック製の容器を使ってください。 作業液に浸す前に、対象物の表面に浮いた錆や油分、ホコリなどを良く落としてください。●作業液は温度20度以上が好ましく、より良い錆落としの結果が得られます。錆落としの準備が整いましたら、対象物を作業液に完全に浸してください。軽度の錆であれば5~30分、中程度であれば4時間前後、重度であれば24時間前後の時間を目安に作業液に浸してください。●作業中はこまめに錆の落ち具合を確認してください。長時間作業液に浸したままにすると、金属が黒く変色する恐れがありますので作業中は錆の落ち具合をこまめに確認するようにしてください。錆の除去が終わりましたら、対象物を水で洗い流すか、ラストバニッシュの作業液、(使用前のきれいなもの)をつかって洗い流し十分に乾燥させてください。●水だけでの洗浄ですと、錆の恐れがありますので、ラストバニッシュ作業液での洗浄を行って頂くか、防錆作業を行ってください。お送りしたスプレーを吹きかけて防錆してください。●【使用上の注意】●作業が終わった作業液は、繰り返し何度もご使用頂けます。作業環境にもよりますが3ヶ月前後はご使用頂けます。●作業液へ長時間浸すことは避けてください。 金属が変色する恐れがあります。●作業液が目に入った場合、よく水で洗い流してください。●作業液が皮膚に付いた場合、水で洗い流してください。●誤って作業液を飲んだ場合、医師の診断を受けてください。●コード番号:119-0160149 アズワン品番67-4826-52 危険物の類別非危険物
1個
9,990 税込10,989
欠品中

『錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります