「色」から絞り込む

アイボリー系(2)

グリーン系(2)

グレー系(6)

ブラウン系(4)

ブラック系(2)

ブルー系(2)

ホワイト系(2)

レッド系(6)

透明(クリア)(1)
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。
素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。
アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。
主な用途鉄部、アルミ
使用場所屋外用
特性超速乾、さび止め
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
油性 or 水性油性
特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。
水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。
用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに
(アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。
主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部
使用場所屋外用
特性速乾、さび止め
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
色透明
主成分特殊エポキシ樹脂
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
色赤さび
主な用途鉄部
塗布面積(m2)約40
使用場所屋外
油性 or 水性油性
特性さび止め
塗り重ね可能時間(時間)約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃)
乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
容量(L)1.6
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量2.52kg
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃)
乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。鉄部に強力に密着しさびを抑制します。上塗り塗料との密着に優れます。水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
主な用途鉄部
標準重ね塗り回数(回)1回
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性さび止め
乾燥時間【夏】約1時間【冬】約2時間
危険物の性状水溶性
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。
上塗り塗料は油性塗料が最適です。
用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性速乾、さび止め
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)2(夏30℃)、4(冬10℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。
速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性速乾、さび止め
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。
乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。
1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません)
耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性速乾、耐候、さび止め
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。
1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません)
耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途鉄部
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
油性 or 水性油性
特性速乾、耐候、さび止め
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。