「色 」から絞り込む
カテゴリ: 錆止めブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
パーフェクトプライマー セット 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 7,698~税込 ¥ 8,468~
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセットと塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kgのセット販売品です。
用途 《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。 タイプ 2液 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 下塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 性状 弱溶剤系 関連資料 ※製品カタログ(3.04MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.18 塗回数 1 塗料タイプ 弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 6,298~税込 ¥ 6,928~
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、3.6kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。 タイプ 2液 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 下塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 性状 弱溶剤系 関連資料 ※製品カタログ(3.04MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.18 塗回数 1 塗料タイプ 弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
パーフェクトプライマー 硬化剤 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1缶(0.4kg)ほか
7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。硬化剤 1.5kg、0.4kgの単品販売品です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。 適合塗料 パーフェクトプライマー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 茶褐色 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 関連資料 ※製品カタログ(3.04MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
ハイポン ルーフデクロ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1缶(16kg)
4日以内出荷
トタン屋根用下塗さび止め塗料
塗料用シンナーで希釈できます。
硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。
滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。
トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。
鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。
はけ、ローラー塗りが良好です。
用途 トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料 適合塗料 ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン 主な用途 トタン屋根 膜厚(μm) はけ・ローラー/30 希釈剤 塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法 はけ・ローラー塗装 標準重ね塗り回数(回) 1回 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 4時間以上7日以内(23℃) 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16000mL 希釈率(%) 5~10(はけ・ローラー) 油性 or 水性 油性 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15(はけ・ローラー) 塗料タイプ ターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
ハイポンサビスタファイン 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。
変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。
さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。
乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。
淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています。
塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
色 淡黄色クリア 塗布面積(m2 /缶) 115~136 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 【指触】5~10℃:1、23℃:1、30℃:0.5、【重ね塗り】5~10℃:16以上10日以内、23℃:4以上10日以内、30℃:3以上7日以内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り、経年劣化した各種鋼構造物(橋梁、タンク外面、鉄骨など)、建築鉄部(鉄扉、手摺、架台など) 希釈率(%) 0~5 油性 or 水性 油性 関連資料 (1.02MB) ホルムアルデヒド等級 F★★★★ 施工内容 刷毛、ローラー 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11~0.13
ハイポンサビスタ 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。
変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。
さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。
乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
用途 戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係、鋼構造物・プラント 色 乳白 塗布面積(m2 /缶) 125 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉・手すり・架台など)の素地調整後の除去できない残存さびへの補修塗り 油性 or 水性 油性 ホルムアルデヒド等級 F★★★★ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12
ハイポンサビスタファイン ニッぺ(日本ペイント) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位の防錆性を向上します。
変性エポキシ樹脂塗料下塗りとの組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食性能を発揮します。
さび面に対し深く浸透し固着することで、優れた付着性を発揮します。
乾燥が速く、その日のうちに次工程に移ることができます。
淡黄色クリヤーですので、乾燥後の施工箇所が分かり易く、作業性に優れています
塗料用シンナーで希釈ができ、旧塗膜のリフティングの心配がなく、臭気がマイルドです。
用途 経年劣化した建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)、各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。 主な用途 鉄部 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ハイポンサビスタ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 9,698~税込 ¥ 10,668~
1缶(1.2kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
素地調整の補助:素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。
優れた防食性:変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。
優れた付着性:さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。
優れた乾燥性:乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
用途 経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉、手すり、架台など)などの素地調整後の除去しきれない残存さびへの補修塗り。 主な用途 鉄部 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
『錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります