「色 」から絞り込む
カテゴリ: 錆止めブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(15kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途 【適用素材】 ・鉄、木部【用途】 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部 ・木製の付帯部などの上塗り 規格 JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 機能 省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 膜厚(μm) 35 希釈剤 塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
パーフェクトプライマー セット 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 7,698~税込 ¥ 8,468~
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセットと塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kgのセット販売品です。
用途 《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。 タイプ 2液 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 下塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 性状 弱溶剤系 関連資料 ※製品カタログ(3.04MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.18 塗回数 1 塗料タイプ 弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 6,298~税込 ¥ 6,928~
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、3.6kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。 タイプ 2液 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 下塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 性状 弱溶剤系 関連資料 ※製品カタログ(3.04MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.18 塗回数 1 塗料タイプ 弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 15kg ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途 建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部 規格 JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿 石油缶 塗り面積(m2 ) はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶 機能 省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途 鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm) ドライ:35 希釈剤 塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋内外 色調 日塗工色見本番号選択 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 5475mL 希釈率(%) はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サビ止め 塗り重ね可能時間(時間) 乾燥(23℃):4 関連資料 日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容 はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書 (0.02MB) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ 1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 4kg ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途 建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部 規格 JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 荷姿 丸缶 塗り面積(m2 ) はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶 機能 省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 主な用途 鉄骨・屋内外鉄部 膜厚(μm) ドライ:35 希釈剤 塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋内外 色調 日塗工色見本番号選択 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1460mL 希釈率(%) はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サビ止め 塗り重ね可能時間(時間) 乾燥(23℃):4 関連資料 日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB) 施工内容 はけ、ローラー、エアレススプレー 取扱説明書 (0.02MB) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13 塗料タイプ 1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料 サービス分類 オーダー・加工
ハイポン ルーフデクロ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1缶(16kg)
4日以内出荷
トタン屋根用下塗さび止め塗料
塗料用シンナーで希釈できます。
硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。
滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。
トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。
鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。
はけ、ローラー塗りが良好です。
用途 トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料 適合塗料 ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン 主な用途 トタン屋根 膜厚(μm) はけ・ローラー/30 希釈剤 塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法 はけ・ローラー塗装 標準重ね塗り回数(回) 1回 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 4時間以上7日以内(23℃) 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16000mL 希釈率(%) 5~10(はけ・ローラー) 油性 or 水性 油性 特性 さび止め 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15(はけ・ローラー) 塗料タイプ ターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
超速乾PZヘルゴンエコ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20kg)
4日以内出荷
JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性にすぐれています。
乾燥性が速く、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。
塗料用シンナーで希釈できるため作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。
塗装作業性がすぐれており、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレー塗り、いずれも良好です。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、屋内居室での使用面積制限はありません。
用途 一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。 特性 超速乾、防錆 規格 JIS K5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント 引火点(℃) 42 主な用途 木、鉄 膜厚(μm) 36(ドライ)、65(ウェット) 指触乾燥時間(分) 30(5℃)、20(23℃)、15(30℃) 希釈剤 塗料用シンナーA 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 0~10 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 40(5℃)、30(23℃)、25(30℃) 塗り重ね可能時間(時間) 10時間以上6か月以内(5℃)、4時間以上6か月以内(23℃)、4時間以上6か月以内(30℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14(はけ、ローラー)、0.17(エアレススプレー)
エスパーワンエース ニッぺ(日本ペイント) (1件のレビュー) ¥ 5,498~税込 ¥ 6,048~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷 から 8日以内出荷
一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。
使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。
優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。
優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。
速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。
環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性 速乾、さび止め 規格 JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当 主な用途 金属、鉄 指触乾燥時間(分) 180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど) 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 1
1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント) (4件のレビュー) ¥ 6,298~税込 ¥ 6,928~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。
鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途 マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 タイプ 弱溶剤 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上7日以内 主な用途 工場 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13
『錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります