5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACE(エース/モリギン)メッキコートスプレー
金属感のある美しいメッキ調に仕上がります。亜鉛メッキと近い変退色が起き、光沢は自然に失われるので補修箇所が目立ちにくい。丸型に吹けるノズルがついています。 容器を逆さにした状態では、吹き付けできません。 かくはん球の音が聞こえてから、約30秒間振り動かし、使用中もときどき振り動かしてください。
用途つや消しや灰色に退色した亜鉛メッキ表面のやけ隠しに 容量(mL)420 主な用途亜鉛メッキ、金属 表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬期(5℃)約60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分の広さ) 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

特性耐熱、艶消し エスコ品番EA942FB-32 耐熱温度(℃)300 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 希釈率(%)0~10wt 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等 特性耐熱、ツヤ消 仕様ツヤ消 タイプ油性 耐熱温度(℃)600 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。
用途暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等 仕様アルカリ脱脂 乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃) 耐熱温度(℃)600 適合材ステンレス、ガラス 膜厚(μm)30~50 希釈剤蒸留水 塗装スプレー、塗装回数:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~20 危険物の性状非水溶性 つやツヤ消 標準塗布量(g/m2/回)280
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マフラーなどの塗装にご使用ください。
用途塗料材 使用温度範囲(℃)10~30 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×165 耐熱温度(℃)600 危険物の類別非危険物 特性艶消し
1本
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)