絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(66)
  • ニッぺ(日本ペイント)(52)
  • オキツモ(35)
  • エスコ(23)
  • 日新インダストリー(23)
  • BAN-ZI(22)
  • 神東塗料(21)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • 熱研化学工業(11)
  • DNT(大日本塗料)(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 中国塗料(7)
  • TRUSCO(4)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • イサムエアゾール(4)
  • ロックペイント(3)
  • 色シルバー系(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 防水・耐水(1)
主な用途
  • ガラス(1)
  • プラスチック(1)
  • 鉄部(2)
  • 非鉄金属(2)
主成分
  • ウレタン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパンスプレーブラッセンファインケミカルジャパン(117件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ステンレスカラーコート ファインケミカルジャパンステンレスカラーコートファインケミカルジャパン(37件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。ステンレス色特性耐熱、防錆トラスコ品番398-5091使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。耐熱温度(℃)400主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
ジンク/耐熱塗料