絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(65)
  • ニッぺ(日本ペイント)(44)
  • オキツモ(35)
  • 日新インダストリー(22)
  • 神東塗料(22)
  • BAN-ZI(21)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • DNT(大日本塗料)(10)
  • 熱研化学工業(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 中国塗料(7)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • イサムエアゾール(4)
  • TRUSCO(3)
  • ロックペイント(3)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(3)
  • 色シルバー系(7)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(1)
特性
  • さび止め(2)
  • ツヤ出し(4)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐熱・難燃(6)
主な用途
  • 鉄部(3)
  • 非鉄金属(2)
亜鉛末含有量
  • 83%(1)
  • 92%(1)
83%・92%
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) エスコ1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)エスコ(2件のレビュー)
2,600税込2,860
1個
当日出荷
特性耐熱、艶消しエスコ品番EA942FB-32耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
3.0kg 防錆耐熱塗料 シルバー エスコ3.0kg 防錆耐熱塗料 シルバーエスコ
10,900税込11,990
1個
欠品中
シルバー内容量(kg)3危険物の類別非危険物
1.0kg 耐熱塗料(半艶・白) エスコ1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)エスコ
8,940税込9,834
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-4耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ導電塗料タッチアップペン (多用途)エスコ
1,690税込1,859
1個
欠品中
15ml入タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130容量(kg)はがき大 (目安)内容量(mL)15乾燥時間(分)25℃ (指触):10耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,580税込3,938
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
810税込891
1本
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級アズワン品番65-9315-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ エスコ線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズエスコ
1,780税込1,958
1本
翌々日出荷
抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ エスコ油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズエスコ
13,600税込14,960
1缶
翌日出荷
うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有りアズワン品番65-9315-28危険物の類別非危険物
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
810税込891
1本
翌日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類アズワン品番65-9315-34危険物の類別非危険物
300mL 耐熱塗料 つや有 エスコ300mL 耐熱塗料 つや有エスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
内容量(mL)300危険物の類別非危険物
420ml 防食ジンクスプレー(シルバー) エスコ420ml 防食ジンクスプレー(シルバー)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。 亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は83%。
シルバーエスコ品番EA942EE-17主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量83%
導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ導電塗料タッチアップペン (多用途)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌々日出荷
40mL入太筆タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130内容量(mL)40乾燥時間(分)25℃ (指触):10面積塗布:A4サイズ (目安)耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性
ステンレスコート (スパーブライト) エスコステンレスコート (スパーブライト)エスコ
6,150税込6,765
1本
翌日出荷
耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。
用途ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに仕様装飾用使用温度範囲(℃)-40~110内容量(mL)200危険物の類別非危険物
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
810税込891
1本
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級アズワン品番65-9315-31危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズエスコ
810税込891
1本
翌々日出荷
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用にうすめ液不要
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ エスコ油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズエスコ
13,600税込14,960
1缶
翌々日出荷
うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。
仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り危険等級アズワン品番65-9315-29危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7000mL危険物の性状非水溶性
耐熱塗料 艶消し エスコ耐熱塗料 艶消しエスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600希釈剤50・100シンナー危険物の類別非危険物
1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) エスコ1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)エスコ
9,430税込10,373
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-2耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀) エスコ3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-11耐熱温度(℃)300内容量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
800g 耐熱塗料(半艶・銀) エスコ800g 耐熱塗料(半艶・銀)エスコ
8,130税込8,943
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-1内容量(g)800耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
420ml 防食ジンクスプレー(グレー) エスコ420ml 防食ジンクスプレー(グレー)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は92%。
グレーエスコ品番EA942EE-16主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
200ml ステンレスコート(耐熱用) エスコ200ml ステンレスコート(耐熱用)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌々日出荷
特性耐熱エスコ品番EA920DE-13シルバー主な用途ステンレス危険等級アズワン品番64-7947-32危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
ジンク/耐熱塗料