絞り込み
色
グレー系(1)
シルバー系(4)
ブラック系(2)
ホワイト系(1)
特性
- さび止め(2)
- ツヤ出し(4)
- ツヤ消し(1)
- 耐熱・難燃(6)
主な用途
- 鉄部(3)
- 非鉄金属(2)
亜鉛末含有量
- 83%(1)
- 92%(1)
ブランド
- エスコ
- ニッぺ(日本ペイント)(47)
- ローバル(19)
- ポリカーム(19)
- 日新インダストリー(18)
- サーモジン(12)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- 熱研化学工業(5)
- サンデーペイント(4)
- オーデック(4)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ユニテック(3)
- アサヒペン(3)
- DNT(大日本塗料)(3)
- オキツモ(3)
- イサムエアゾール(3)
- 神東塗料(3)
- ネグロス電工(2)
- ブランドをもっと見る

1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
エスコ(2件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷エスコ品番EA942FB-32色黒耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、艶消し危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
800g 耐熱塗料(半艶・銀)
エスコ¥8,130税込¥8,9431個翌々日出荷エスコ品番EA942FB-1色銀内容量(g)800耐熱温度(℃)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個当日出荷エスコ品番EA942FB-4色白耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌々日出荷エスコ品番EA942FB-2色黒耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌々日出荷エスコ品番EA942FB-11色銀耐熱温度(℃)300内容量(kg)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
420ml 防食ジンクスプレー(シルバー)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌々日出荷亜鉛末重防食塗料です。 亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は83%。エスコ品番EA942EE-17色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量83%
420ml 防食ジンクスプレー(グレー)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌々日出荷亜鉛末重防食塗料です。亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は92%。エスコ品番EA942EE-16色グレー主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
200ml ステンレスコート(耐熱用)
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌々日出荷エスコ品番EA920DE-13色シルバー主な用途ステンレス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L特性耐熱危険物の性状非水溶性