ジンク/耐熱塗料 :「フッ素 塗料 耐熱」の検索結果
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FA-2
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)約30
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。