絞り込み
ブランド
  • アサヒペン
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(66)
  • ニッぺ(日本ペイント)(52)
  • オキツモ(35)
  • エスコ(23)
  • 日新インダストリー(23)
  • 神東塗料(22)
  • BAN-ZI(21)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • 熱研化学工業(11)
  • DNT(大日本塗料)(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 中国塗料(7)
  • TRUSCO(4)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • イサムエアゾール(4)
  • ロックペイント(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
特性
  • さび止め(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
主な用途
  • 鉄部(3)
  • 非鉄金属(2)
水性or油性
  • 油性(3)
油性
亜鉛末含有量
  • 20%(1)
  • 40%(1)
20%・40%
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバージンクスプレー アサヒペンシルバージンクスプレーアサヒペン(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(420mL)ほか
当日出荷
純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。シルバー種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量10~20%
耐熱塗料スプレー アサヒペン耐熱塗料スプレーアサヒペン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
耐熱性・密着性抜群。 耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。 変色が少なく密着性にすぐれています。 ガス抜きキャップ付き。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く)使用温度範囲(℃)600主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.6乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30~50分危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー アサヒペンジンクスプレーアサヒペン(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(420mL)
当日出荷
純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
ジンク/耐熱塗料