絞り込み
色
グレー系(2)
シルバー系(2)
ブラウン系(1)
ブラック系(1)
特性
- さび止め(2)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
- 速乾(1)
主な用途
- 鉄部(3)
- 非鉄金属(2)
水性or油性
- 油性(3)
亜鉛末含有量
- 20%(1)
- 40%(1)
ブランド
- アサヒペン
- ニッぺ(日本ペイント)(47)
- ローバル(19)
- ポリカーム(19)
- 日新インダストリー(18)
- サーモジン(12)
- エスコ(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- 熱研化学工業(5)
- オーデック(4)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ユニテック(3)
- サンデーペイント(3)
- DNT(大日本塗料)(3)
- オキツモ(3)
- イサムエアゾール(3)
- 神東塗料(3)
- ネグロス電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

シルバージンクスプレー
アサヒペン(25件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(420mL)当日出荷純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。色シルバー種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量10~20%
ジンクスプレー
アサヒペン(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(420mL)当日出荷純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)用途亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%