ジンク/耐熱塗料 :「塩害用塗料」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEMP-COAT Brand Products塩害・耐薬品性塗料 PC-555
融雪剤や沿岸地域での塩害、高腐食性の薬品に 融雪剤や沿岸地域の塩害による鋼材、金属の防錆対策に セラミックフィラー含有で耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる上塗り用脂環式エポキシ塗料 98%硫酸、37%塩酸の飛沫対策に 錆面にCorrCotrol100(R)(下塗り)/PC-555(上塗り)で強力な防錆対策 USDA(米国農務省)認証製品 塗布前のケレン作業は不要ですが、事前に浮錆や錆粉を除去しておくことにより塗膜の密着性を向上させることができます。 CorrCotrol100(R)やPC-517等の防錆塗料を下塗りします。 適切な撹拌器具を用いて、PC-555の主剤と硬化剤を体積比4:1で調整後、適切な撹拌器具を用いて混合します。 混合した塗料を刷毛、ローラー、エアレススプレー等を用いて塗布します。 塗布後は使用した道具をシンナー(キシレン)等で十分に洗浄してください。
主な用途融雪剤、沿岸地域の塩害対策、化学プラント、配管、蒸気管、酸洗工程、耐薬品・耐溶剤性が必要な設備、構造用鋼、橋梁、海洋鋼構造物、鉱山、金属精錬所、セメント工場、貯蔵タンク、パルプ漂白工場、金属精錬所、下水・廃水処理施設、発電所など ダークグレー(半光沢) 特性耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性、耐摩耗性 指触乾燥時間(時間)8~12(10℃)/4~6(24℃)/2~3(32℃) 硬化時間【標準塗装間隔】最短15~24時間/最長48時間(10℃)、最短7~8時間/最長24時間(24℃)、最短5~6時間/最長18時間(32℃)※175μm塗布時 混合比主剤:硬化剤→4:1(容積) 適合材鋼材、コンクリート、モルタル等 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー 厚さ(μm)175~250(塗布) 塗布面積(m2)4.42~6.39/L(16.7~24.1/ガロン) 固形分82±2% 温度範囲(℃)4.4~49(塗布) 乾燥時間(時間)8~24/24℃ 耐熱温度(℃)128 仕様ポットライフ:60分/24℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1キット(3.78L)
43,980 税込48,378
5日以内出荷