防食 (3) カテゴリ: ジンク/耐熱塗料ブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
ハイポンダブルガード U 常備色 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。
防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等
耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等
厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。
旧塗膜適応性にすぐれます。
塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質 鉄、溶融亜鉛めっき 適合塗料 下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB 膜厚(μm) 【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス) 材質(樹脂部) ウレタン、シリコン 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 溶剤 弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど 希釈率(%) 0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性 油性 特性 付着性、耐候性 可使時間(時間) 23℃: 6、5℃: 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス) つや つや有り
ハイポンダブルガード Si ホワイト ニッぺ(日本ペイント) ¥ 69,980税込 ¥ 76,978
1セット(16kg)
5日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。
防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等
耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等
厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。
旧塗膜適応性にすぐれます。
塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質 鉄、溶融亜鉛めっき 色 ホワイト 荷姿 塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶 適合塗料 下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB 膜厚(μm) 【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス) 材質(樹脂部) ウレタン、シリコン 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 溶剤 弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 2400mL 適応下地 集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど 希釈率(%) 0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性 油性 特性 付着性、耐候性 可使時間(時間) 23℃: 6、5℃: 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス) つや つや有り
ハイポン 20 ファインHB ニッぺ(日本ペイント) ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(20kg)
4日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
弱溶剤下塗り塗料の厚膜化技術による工程の省略化で「コスト削減」、「地球環境への貢献」を実現します。
工程短縮:ハイソリッドタイプで厚膜に塗装できるため、下塗り1回、上塗り1回の2工程による仕上げが可能です。
防食性:弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料の持つ厚膜化技術により、従来の工程を減らし、かつ、応力緩和技術により高い防食性を発揮します。
環境配慮:地球にやさしい弱溶剤タイプです。旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。
作業性:塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れます。
用途 鋼構造物プラント 荷姿 塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶 適合塗料 弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U)) 希釈剤 塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA 標準重ね塗り回数(回) 1回 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 20000mL 適応下地 鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物 希釈率(%) 0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性 油性 特性 防食性 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 5(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.43(エアレス) 塗料タイプ 弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
剥離一番 PROST's 税込 ¥ 1,044 ~ ¥ 949 ~