防食 (13) カテゴリ: ジンク/耐熱塗料ブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
ハイポンダブルガード U 常備色 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。
防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等
耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等
厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。
旧塗膜適応性にすぐれます。
塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質 鉄、溶融亜鉛めっき 適合塗料 下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB 膜厚(μm) 【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス) 材質(樹脂部) ウレタン、シリコン 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 溶剤 弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど 希釈率(%) 0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性 油性 特性 付着性、耐候性 可使時間(時間) 23℃: 6、5℃: 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス) つや つや有り
ハイポンダブルガード Si ホワイト ニッぺ(日本ペイント) ¥ 69,980税込 ¥ 76,978
1セット(16kg)
5日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。
防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等
耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等
厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。
旧塗膜適応性にすぐれます。
塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質 鉄、溶融亜鉛めっき 色 ホワイト 荷姿 塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶 適合塗料 下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB 膜厚(μm) 【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス) 材質(樹脂部) ウレタン、シリコン 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 溶剤 弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 2400mL 適応下地 集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど 希釈率(%) 0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性 油性 特性 付着性、耐候性 可使時間(時間) 23℃: 6、5℃: 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス) つや つや有り
ハイポン 50 ファイン 常備色 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
材質 鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき 規格 JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。) 適合塗料 下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗 膜厚(μm) 【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス) 材質(樹脂部) ウレタン 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、エアレススプレー、ローラー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 溶剤 弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど 希釈率(%) 0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 色相 淡彩~濃彩色 油性 or 水性 油性 特性 耐水性、耐薬品 可使時間(時間) 23℃: 6、5℃: 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス) つや つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り
ハイポン 50 上塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途 鉄部/鋼構造物上塗用
長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。
集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。 色 ホワイト 適合塗料 変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K) 主な用途 鉄部、鋼構造物 膜厚(μm) はけ・ローラー/30、 エアレス/30 塗布方法 はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回) 1回 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 16時間以上(23℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 0~10(はけ・ローラー) 油性 or 水性 油性 混合比 7:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性 耐水性、耐薬品 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12(はけ・ローラー) 塗料タイプ ポリウレタン樹脂上塗り塗料
ハイポン 40 上塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
ハイポン40システムの上塗り
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途 鉄部/鋼構造物上塗用
耐水性を重視する個所:水処理施設、港湾施設、屋内プールの鉄骨、タンク内面、水門など。(浸漬浸水も含む)
薬品雰囲気のある個所(薬品への浸漬は不可):化学工場の鉄骨、配管、機器装置など。
屋内機器で防食塗装が必要な個所。
免振装置。 色 ホワイト 適合塗料 エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K) 主な用途 鉄部、鋼構造物 膜厚(μm) はけ・ローラー/35、 エアレス/35 希釈剤 ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW 塗布方法 はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回) 1回 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 16時間以上7日以内(23℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 5~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性 油性 混合比 80:20(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性 耐水性、耐薬品 可使時間(時間) 8(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス) 塗料タイプ エポキシ樹脂上塗り塗料
ハイポン 30 ファイン 中塗 U ホワイト ニッぺ(日本ペイント) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
鉄部用塗料/弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料
「ハイポン30ファイン中塗U」は、ポリウレタン樹脂を採用することにより、上塗りとの付着性がより一層向上した、弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料です。
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料に合格しています。
弱溶剤を使用しているため旧塗膜をリフティングさせたり、傷めることがほとんどありません。
塗料用シンナーAで希釈でき、塗装作業性にすぐれます。
鉛クロムを含む原材料を配合しておりません。
用途 鉄部/鋼構造物中塗用
旧塗膜適正と防食性が要求される個所の中塗りに最適です。 色 ホワイト 塗料タイプ 弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 適合塗料 弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20ファイン) 混合比 9:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 可使時間(時間) 6(23℃) 希釈剤 塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法 はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 希釈率(%) 0~10(はけ・ローラー) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14(はけ・ローラー) 乾燥時間(時間) 3時間以上10日以内(23℃) 膜厚(μm) はけ・ローラー/30、 エアレス/30 標準重ね塗り回数(回) 1回 主な用途 鉄部、鋼構造物 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ハイポン 30 上塗HB ホワイト ニッぺ(日本ペイント) ¥ 63,980税込 ¥ 70,378
1セット(16kg)
4日以内出荷
鉄部用塗料/エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
ハイポン30システムの上塗り
エアレス1回塗りで100μmまで塗装できます。
耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
塗膜が堅く、耐摩耗性に優れています。
用途 鋼構造物プラント
油タンク内面(原油重油、灯油、ナフサ、ガソリンなど)
薬品タンク内面(酸、アルカリ、塩水など)
化学プラントの重防食仕上げ。 色 ホワイト 荷姿 塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶 適合塗料 エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー) 主な用途 鉄部、鋼構造物 膜厚(μm) はけ・ローラー/50、 エアレス/100 希釈剤 ハイポンエポキシシンナー 塗布方法 はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回) 1~2回 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 24時間以上7日以内(23℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16000mL 希釈率(%) 0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性 油性 混合比 85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性 耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 5(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス) 塗料タイプ エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
ハイポン 30 マスチックプライマー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン30システムの下塗り
強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。
高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。
エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。
用途 鉄部/鋼構造物下塗用
油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物 適合塗料 エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB) 主な用途 鉄部、鋼構造物 膜厚(μm) はけ・ローラー/50、 エアレス/80 希釈剤 ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW 塗布方法 はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回) 2回 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 16時間以上10日以内(23℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性 油性 混合比 85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性 耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 8(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス) 塗料タイプ エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 ファインHB ニッぺ(日本ペイント) ¥ 38,980税込 ¥ 42,878
1セット(20kg)
4日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
弱溶剤下塗り塗料の厚膜化技術による工程の省略化で「コスト削減」、「地球環境への貢献」を実現します。
工程短縮:ハイソリッドタイプで厚膜に塗装できるため、下塗り1回、上塗り1回の2工程による仕上げが可能です。
防食性:弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料の持つ厚膜化技術により、従来の工程を減らし、かつ、応力緩和技術により高い防食性を発揮します。
環境配慮:地球にやさしい弱溶剤タイプです。旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。
作業性:塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れます。
用途 鋼構造物プラント 荷姿 塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶 適合塗料 弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U)) 希釈剤 塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA 標準重ね塗り回数(回) 1回 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 20000mL 適応下地 鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物 希釈率(%) 0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性 油性 特性 防食性 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 5(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.43(エアレス) 塗料タイプ 弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 ファイン ニッぺ(日本ペイント) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
鉄部用塗料(下塗り)/弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
変性エポキシ樹脂塗料を弱溶剤タイプにすることにより、作業性と取り扱いやすさを実現。
塗料用シンナーAで希釈できるため、塗装作業性に優れ、臭気が柔らかく環境に優しい塗料です。
旧塗膜適正に優れ、塗替えに最適です。
防食性に優れた、2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。
用途 鉄部/鋼構造物下塗用
旧塗膜適正と防食性が要求される個所に便利です。 塗料タイプ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 規格 JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマーJIS K5551 構造物用さび止めペイント C種 1号 2号東日本・中日本・西日本高速道路会社(NEXCO)P-08 首都高速道路株式会社(SDK)P-414 名古屋高速道路公社(NES)P-117 阪神高速道路株式会社(HDK)P-15 福岡北九州高速道路公社(FDK)P-22 本州四国高速道路株式会社(HBS)K5627 適合塗料 弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50ファイン) 混合比 9:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 希釈剤 塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA 塗布方法 はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 希釈率(%) 0~5(エアレス) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.38(エアレス) 乾燥時間(時間) 16時間以上10日以内(23℃) 膜厚(μm) はけ・ローラー/50、 エアレス/80 主な用途 鉄部、鋼構造物 特性 防食性 グリーン購入法 適合 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ハイポン 20 ロング ニッぺ(日本ペイント) ¥ 42,980税込 ¥ 47,278
1セット(20kg)
4日以内出荷
土木構造物用塗料(下塗り)/インターバル延長形エポキシ樹脂下塗り塗料
ポリウレタン樹脂塗料(ハイポン50、ハイポン50上塗HB)などの上塗りを塗り重ねる場合、インターバルを12ヶ月まで延長できます。
エアレス1回塗りで膜厚200μmまで塗装でき、上塗との組合せで2コート仕様が可能です。
乾燥が速く、耐ブラッシング性に優れています。
耐水性、防食性に優れています。
用途 工場(下塗り)と現地(上塗り)のインターバルが必要な場合(建築鉄骨、観覧車など)
工場内で下塗りと上塗りのインターバルが必要な場合(クレーンなど)
インターバルにかかわらず、一般的な厚膜エポキシ樹脂塗料として使用できます。 規格 JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 荷姿 塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶 塗布方法 エアレススプレー塗装、はけ・ローラー塗装(2回以上) 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 16時間以上12ヶ月以内(23℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20000mL 希釈率(%) 0~3(エアレス) 油性 or 水性 油性 混合比 90:10(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性 耐水性、防食性 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 5(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.46(エアレス) 塗料タイプ 長期暴露形・特殊エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント) ¥ 48,980税込 ¥ 53,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/ミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
置換発泡抑制性能にすぐれたミストコート専用塗料
置換発泡抑制性能にすぐれています。
無機ジンクリッチペイントとの付着性がすぐれています。
耐水性耐薬品性にすぐれています。
用途 無機ジンクリッチペイント塗装後の封孔処理(ミストコート) 色 ホワイト 荷姿 塗料液:11.25kg石油缶/硬化剤:3.75kg角缶 適合塗料 エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20P-HB)、フッ素樹脂上塗り塗料(デュフロン100フレッシュ2) 希釈剤 ハイポンエポキシシンナー 塗布方法 エアレススプレー塗装 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15000mL 油性 or 水性 油性 混合比 75:25(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性 耐水性、耐薬品性 グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.16(エアレス) 塗料タイプ ミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 P-HB 常備色 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 45,980税込 ¥ 50,578
1セット(18kg)
4日以内出荷
土木構造物用塗料(下塗り)/特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料
エアレス塗り1回で200μmまで塗装できます。
耐水性耐薬品性に優れています。
用途 鋼構造物下塗用/橋梁 荷姿 塗料液:15.3kg石油缶/硬化剤:2.7kg角缶 膜厚(μm) 50/はけ、ローラー 120/エアレス 希釈剤 一般用:ハイポンエポキシシンナー 夏用:ハイポンエポキシシンナーS 冬用:ハイポンエポキシシンナーW 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 24時間以上10日以内(23℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 18000mL 希釈率(%) 0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 油性 or 水性 油性 混合比 85:15(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性 耐水性、耐薬品性 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 5(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス) 塗料タイプ 特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料