絞り込み
ブランド
  • 中国塗料
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(66)
  • ニッぺ(日本ペイント)(52)
  • オキツモ(35)
  • エスコ(23)
  • 日新インダストリー(22)
  • 神東塗料(22)
  • BAN-ZI(21)
  • ローバル(20)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • 熱研化学工業(11)
  • DNT(大日本塗料)(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • TRUSCO(4)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • イサムエアゾール(4)
  • ロックペイント(3)
  • 色グレー系(5)
  • 色パープル系(1)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色レッド系(3)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(2)
  • 防水・耐水(4)
主な用途
  • 船舶(1)
  • 鉄部(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(4)
亜鉛末含有量
  • 64.8%(1)
64.8%
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスコン HB-NT L 中国塗料ビスコン HB-NT L中国塗料
7,998税込8,798
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
淡彩色のものが供給できる 防食性が優れている。 耐油性が良好 付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好 各種ショッププライマーとの適性が良好
用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー硬化時間(時間)5℃:44危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:4.5可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44
ビスコン HB-NT L QD 中国塗料ビスコン HB-NT L QD中国塗料
7,598税込8,358
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低温硬化性に優れている 淡彩色のものが供給できる 耐水性・耐海水性が良好 耐油性が優秀 付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀 各種ショッププライマーとの適性が良好
用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:2.5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
フローレックス 中塗EP 中国塗料フローレックス 中塗EP中国塗料
15,980税込17,578
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀
用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗主な用途硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久可使時間(時間)5℃:24時間危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:34時間
フローレックス 上塗 中国塗料フローレックス 上塗中国塗料
139,800税込153,780
1セット(18kg)
5日以内出荷
耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部主な用途橋梁、鉄指触乾燥時間(分)5℃:30硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性可使時間(時間)5℃:12危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:24時間
バンノー1500 RZ 中国塗料バンノー1500 RZ中国塗料
9,698税込10,668
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与
用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部特性防食性、耐水主な用途船舶外板硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:14可使時間(時間)5℃:9危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
バンノー1500 QD 中国塗料バンノー1500 QD中国塗料
11,980税込13,178
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
エピコンジンク HB-2 中国塗料エピコンジンク HB-2中国塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好
用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日
ジンク/耐熱塗料