光沢シルバータイプ。溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)。建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。亜鉛未防食
仕様密着性基盤目試験:100/100
色光沢シルバー
比重液比重:1.25
耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間)
塩水噴霧200時間以上
乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上
膜厚(μm)5~15
塗布面積(m2)0.2~0.3
指触乾燥時間(分)約5(20℃)
硬化時間(時間)7
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。