さらに商品を絞り込む
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • ロックペイント(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • 日本ハートビル工業(1)
  • 水谷ペイント(1)
  • 神東塗料(1)
  • 色
    アイボリー系(2)
  • 色
    イエロー系(3)
  • 色
    オレンジ系(1)
  • 色
    グリーン系(4)
  • 色
    グレー系(5)
  • 色
    ブラウン系(2)
  • 色
    ブラック系(1)
  • 色
    ブルー系(2)
  • 色
    ホワイト系(3)
  • 色
    透明(クリア)(2)
  • かわら屋根(2)
  • その他(10)
  • コンクリート・アスファルト(228)
  • マーキング(23)
  • 外カベ・塀
  • 室内床(102)
  • 木部(9)
  • 浴室カベ・天井(4)
  • 鉄部(14)
  • 非鉄金属(5)
  • 主な用途をもっと見る
  • 水性(2)
  • 油性(1)
  • 使用場所
    屋内(2)
  • 使用場所
    屋外(5)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(3)
  • アクリル(2)
  • エポキシ(1)
  • エマルション(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ボウジンテックス#1000 水谷ペイントボウジンテックス#1000水谷ペイント(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた作業性、耐候性、経済性。 塗り易く、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。
用途防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫。 工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫。 経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室。使用場所屋内外兼用特性耐水、速乾、耐候規格JIS K 5970主な用途倉庫、工場、屋外完全硬化時間(23℃)1日以上希釈剤#1000シンナー(10~16L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス強化シーラー
防水クリヤー塗料 アトムハウスペイント防水クリヤー塗料アトムハウスペイント
999税込1,099
1本(300mL)ほか
4日以内出荷
クリヤー塗膜の防水が可能です。
用途未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に種別ラッカー指触乾燥時間(分)約20希釈剤通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ヘキサコートミニ 100g ニッペホームプロダクツヘキサコートミニ 100gニッペホームプロダクツ
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)0.07容量(kg)0.1主な用途壁面・スレート屋根塗布面積(m2)約2.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候、耐水、耐熱乾燥時間約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
ユカロック7000(水性・2液セット品) ロックペイントユカロック7000(水性・2液セット品)ロックペイント
22,980税込25,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
水性2液型ウレタン床用塗料(艶有)
用途学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場適合下地:屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面危険物の類別非危険物
塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業塗る滑り止め 屋外用日本ハートビル工業(5件のレビュー)
60,980税込67,078
1缶(3.78L)
当日出荷
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック比重1.6適合材コンクリート、タイル、石、木、金属乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤 ニッペホームプロダクツヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤ニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。
用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。成分合成樹脂(アクリル)、水透明主な用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性ロードカラーⅡ 神東塗料水性ロードカラーⅡ神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。 道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設種別水性カラー舗装材主成分特殊アクリルエマルション樹脂主な用途屋外塗布方法ローラー使用量0.30~0.40kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら