7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。 柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。 塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。 ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 規格JIS K 5665 1種B 粘度70~100 密度(g/cm3)1.3以上(23℃) 危険等級 耐摩耗性摩耗減量500mg以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)60以上
1缶(20kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 種別道路標示用塗料 規格JIS K 5665 1種B 使用量0.40~0.53kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工は専用の施工機を使用するため、凸部は高さ約4mm、幅約10mm、長さ35~175mm(可変)の台形状となり、その凸部を5本、4本と交互に設置することで車両のヘッドライトの光を効率的に反射させるとともに、車両が車線を逸脱した時に音と振動によって注意喚起を 促す効果があります。
用途区画線標示及び道路標示(中央線、外側線、車線境界線、はみ出し禁止線、停止線など) 種別雨天夜間高視認性表示材 密度塗料(23℃):2.0g/mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。
用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。 種別水性常温型道路標示用塗料 規格JIS K 5665 1種A 使用量0.48~0.52kg/m2 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等 薄黄緑 主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材 主な用途床、工場 塗布方法はけ・短毛ローラー 使用量0.70~0.80kg/m2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.6L 希釈率(%)無希釈 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間 危険物の性状非水溶性
1セット(3.6kg)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン 薄黄緑 主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材 主な用途アスファルト、コンクリート、床 塗布方法短毛ローラー 使用量0.6kg/m2 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 希釈率(%)0~3 乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
65,980 税込72,578
7日以内出荷