床/コンクリート/道路用 :「アスファルト 塗装」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所 性能防塵、無鉛、つや消し、低臭 主な用途工場 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)40分
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

東日本塗料ハイフローン
ハイフローンは1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際立った防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
用途工場の原材料置場、軽作業所、出荷場、部品倉庫、製品倉庫などの床。マンションの開放廊下。 性能防塵性、密着性、耐摩耗性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)2~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ 90
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター 性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性 主成分エポキシ樹脂 主な用途コンクリート 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間 特性耐油、耐薬品、耐摩耗 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間12時間以上
1セット(6kg)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。
性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵 主成分2液水性エポキシ樹脂 主な用途床、コンクリート 指触乾燥時間(分)(23℃)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 上塗塗装可能時間(23℃)4時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1セット(5kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です 性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)40分
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所 性能速乾、無鉛、つや消し、低臭 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 歩行可能時間(23℃)40分
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ抗菌
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター 性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間12時間以上
1セット(6kg)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場 性能超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性 耐熱性(塗膜厚)4~10mm:200℃、3~5mm:120℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)