21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です 性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)40分
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東日本塗料フローン22
耐汚染性、耐摩擦性、適度な弾力が求められる床に。 フローン22は2液ウレタン厚膜床塗材です。安定した硬度と適度な弾性をもち、ソフトな歩行感が得られます。
用途会議室・オフィス、軽作業所、研究室、階段・廊下、店舗 塗り面積(m2)2.0kg/m2×1回塗りで8 主成分2液ウレタン厚膜床塗材 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(23℃)12~24 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)2
1セット(16kg)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場 性能超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性 耐熱性(塗膜厚)4~10mm:200℃、3~5mm:120℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
粘度(mPa・s)2400 使用量0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100 塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東日本塗料フローンアクアファースト
エコ商品
一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所 性能防塵、無鉛、つや消し、低臭 主な用途工場 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)40分
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。 夏場の太陽熱による表面の温度上昇を抑えます。 溶剤系に匹敵する塗膜物性があります。
性能水性、速乾、防滑、低臭、つや消し、無鉛、遮熱 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(23・30℃)1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2 歩行可能時間(10℃)4、(23℃)2、(30℃)1
1セット(6.6kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃) 水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。 低臭・防塵・艶消・無鉛。
用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗膜が湿気を通すのでフクレの発生を防ぎます。1時間(23℃)で上塗りが可能です。 素材表面の温度上昇を抑えます。夏場の太陽熱による素材の変形を抑えます。 骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。
性能水性、透湿、速乾、つや消し、防滑、遮熱、低臭、無鉛、防塵、非トルエン、非キシレン 塗り面積(m2)26.6(2回) 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)1時間~ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.3 歩行可能時間(23℃)2時間~
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東日本塗料フローン55
耐久性・耐衝撃性のある厚膜を求められる床に。 フローン55は耐アミンブラッシング性とレベリング性に優れたエポキシ厚膜床塗材です。 耐衝撃性、耐薬性、耐摩耗性の機能を備えた皆様のご期待に120%お応えする自信作です。
用途教室・工場・倉庫・作業所・オフィス・店舗の床・廊下・階段 主成分厚膜カラーエポキシ樹脂 可使時間(分)(23℃)40 主な用途 完全硬化時間(23℃)7日間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐摩耗、耐衝撃性、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)1.5 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1セット(9kg)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。
性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵 主成分2液水性エポキシ樹脂 主な用途床、コンクリート 指触乾燥時間(分)(23℃)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 上塗塗装可能時間(23℃)4時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1セット(5kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ90
エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など 主成分エポキシ樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間 耐水性水道水、1ヶ月浸漬 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48 耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場 主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材 主な用途倉庫、工場、床 危険物の類別非危険物
1缶(5kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TXフリーでさらに環境にやさしくなりました。 耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性、低臭性。
塗り面積(m2)10.7(1回) 可使時間(分)(23℃)35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 上塗塗装可能時間(23℃)12~24時間 特性耐薬品、耐熱、耐衝撃性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)1.4 歩行可能時間(23℃)24時間以上
1セット(15kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東日本塗料フローンヌルサット
エコ商品
3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替え RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(3.3kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東日本塗料AUコート
2液アクリルウレタン薄膜床用塗料
性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性 主成分アクリルウレタン樹脂 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(10℃)6~48時間、(23℃)4~48時間、(30℃)2~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性 歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
1セット(5kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東日本塗料ハイフローン
ハイフローンは1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際立った防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
用途工場の原材料置場、軽作業所、出荷場、部品倉庫、製品倉庫などの床。マンションの開放廊下。 性能防塵性、密着性、耐摩耗性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)2~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 歩行可能時間(23℃)12時間以上
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ 90
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター 性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性 主成分エポキシ樹脂 主な用途コンクリート 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間 特性耐油、耐薬品、耐摩耗 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間12時間以上
1セット(6kg)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

東日本塗料AUコート
耐候性に優れたアクリルウレタン樹脂を使用しているので屋外施設のモルタル・コンクリートへの使用も可能です。 ウレタン樹脂特融の緻密な塗膜ですので密着性に優れ、耐摩耗性を発揮し床面を保護します。 コンクリート・モルタルの劣化や発塵、汚れやホコリの付着を防ぎます。耐酸・耐アルカリ・耐水・耐塩性に非常に優れています。
用途工場・廊下・階段・倉庫・駐車場・プールサイド 使用量0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)6~48、(23℃)4~48、(30℃)2~48 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東日本塗料ソルエポ抗菌
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター 性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間12時間以上
1セット(6kg)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)