床/コンクリート/道路用 :「防塵 塗料」の検索結果
関連キーワード
1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。
コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。
軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
粘度(mPa・s)2400
使用量0.15kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100
塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃)
水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。
1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。
低臭・防塵・艶消・無鉛。
用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハイフローンは1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。
コンクリート・モルタル面を保護し、際立った防塵性が得られます。
軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
用途工場の原材料置場、軽作業所、出荷場、部品倉庫、製品倉庫などの床。マンションの開放廊下。
性能防塵性、密着性、耐摩耗性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(23℃)2~48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
歩行可能時間(23℃)12時間以上
ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です
性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵
危険物の類別非危険物
上塗塗装可能時間(23℃)40分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.15
歩行可能時間(23℃)40分
エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。
耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。
防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。
生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。
ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など
主成分エポキシ樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間
耐水性水道水、1ヶ月浸漬
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48
耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4
危険物の性状非水溶性
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。
1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所
性能防塵、無鉛、つや消し、低臭
主な用途工場
危険物の類別非危険物
上塗塗装可能時間(23℃)40分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.15
歩行可能時間(23℃)40分
塗膜が湿気を通すのでフクレの発生を防ぎます。1時間(23℃)で上塗りが可能です。
素材表面の温度上昇を抑えます。夏場の太陽熱による素材の変形を抑えます。
骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。
性能水性、透湿、速乾、つや消し、防滑、遮熱、低臭、無鉛、防塵、非トルエン、非キシレン
塗り面積(m2)26.6(2回)
危険物の類別非危険物
上塗塗装可能時間(23℃)1時間~
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.3
歩行可能時間(23℃)2時間~
環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。
性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵
主成分2液水性エポキシ樹脂
主な用途床、コンクリート
指触乾燥時間(分)(23℃)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
上塗塗装可能時間(23℃)4時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15
歩行可能時間(23℃)12時間以上
2液アクリルウレタン薄膜床用塗料
性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性
主成分アクリルウレタン樹脂
主な用途床
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(10℃)6~48時間、(23℃)4~48時間、(30℃)2~48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1
危険物の性状非水溶性
歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。
耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。
ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。
工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター
性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性
主成分エポキシ樹脂
主な用途コンクリート
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間
特性耐油、耐薬品、耐摩耗
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15
歩行可能時間12時間以上
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。
耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。
ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。
工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター
性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15
歩行可能時間12時間以上
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。