床/コンクリート/道路用 :「駐車場白線塗料」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。 仕様溶剤系二液型つやあり 主な用途工場、倉庫床、駐車場 危険等級 乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(1L)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 主な用途駐車場、倉庫、工場、床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性防食性、耐久 危険物の性状非水溶性
1セット(1.2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)ほか
20,980 税込23,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 特性防食性、耐久 主な用途駐車場、倉庫、工場、床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
48,980 税込53,878
8日以内出荷

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)ほか
34,980 税込38,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)