床/コンクリート/道路用 :「浴室床塗料」の検索結果
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色イエロー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-11
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。