4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)水性床コートアクリル
エコ商品
水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。 アスファルト面に塗装してもブリードしません。 塗量のノビが良く、刷毛、ローラー、共に塗りやすい。 耐水性、付着性、耐摩擦性に優れています。 平滑でムラの少ない均一な仕上がりが得られます。
用途一般工場、倉庫、事務所などの床、遊歩道、駐車場などのアスファルト面。 特性耐水 種別床用塗料 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途床、アスファルト 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)床コートアクリル
堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途刷毛、ローラー 主成分アクリル系 粘度23℃ 85~110KU 主な用途 密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85 希釈剤ビニローゼシンナーB 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)1 光沢つや有り 特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ 膜厚20μm/回 乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分 危険物の性状非水溶性 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間 加熱残分(%)53~58 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)床コートアクリル
F☆☆☆☆ コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。 水、油に強く、色アセも少なく長期間床を美しく保ちます。
用途工場、倉庫、事務所などのコンクリート、モルタル床。アクリル樹脂塗料。 種別油性床用塗料 指触乾燥時間(分)15 希釈率(%)1 半硬化乾燥時間(時間)4 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTロードライナー
エコ商品
アスファルト面でもにじまない。 床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。 油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。 特性耐摩耗、耐久、速乾 種別油性床用塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)