床/コンクリート/道路用 :「簡易舗装材」の検索結果
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設
容量(L)12.5
主な用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路、競技場通路、屋外レジャー施設
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)2以上
特性ツヤなし
塗り重ね可能時間(時間)2~3
乾燥時間4以上
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設
仕様塗り重ね可能時間:2~3
容量(L)2.5
主成分特殊アクリルエマルション樹脂系
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)2以上
乾燥時間4時間以上
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。