床/コンクリート/道路用 :「道路線引」の検索結果
関連キーワード
水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き
乾燥時間(分)20~30(20℃)
主成分アクリルエマルション樹脂
危険物の類別非危険物
塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
無鉛タイプで環境に配慮した製品です。
線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。
乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング
成分アクリル樹脂系塗料
質量(g)320
乾燥時間(分)(20℃)20~30
塗り面積(m2)1~1.2
主な用途アスファルト、マーキング
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
 - 蛍光/メタリック塗料
 - ホビー用塗料
 - 多用途
 - 壁用
 - 塗り壁
 - 鉄部
 - 木部
 - 錆止め/錆転換剤
 - ジンク/耐熱塗料
 - 床/コンクリート/道路用
 - 屋根/瓦/トタン用
 - ニス/ツヤだし/ステイン
 - 下地材/プライマー/シーラー
 - 塗料うすめ液/処理剤
 - はく離剤
 - 色見本帳
 
床/コンクリート/道路用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。