床/コンクリート/道路用 :「水性塗料用プライマー」の検索結果
何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。
従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。
乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。
成分水性コンク二液ウレタン樹脂
主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート
養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)
使用場所屋内外
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
上塗塗装可能時間23℃で1時間
希釈液水(硬化剤にのみ使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、プライマー
関連資料製品仕様
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- ラッカースプレー
- 蛍光/メタリック塗料
- ホビー用塗料
- 多用途
- 壁用
- 塗り壁
- 鉄部
- 木部
- 錆止め/錆転換剤
- ジンク/耐熱塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 屋根/瓦/トタン用
- ニス/ツヤだし/ステイン
- 下地材/プライマー/シーラー
- 塗料うすめ液/処理剤
- はく離剤
- 色見本帳
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。