絞り込み
ブランド
水性or油性
特性
その他・ツヤ出し・ツヤ消し・傷が付きにくい、メンテナンス性、耐汚染性、耐薬品性、耐久性・夜光・蛍光・導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・耐食・防腐・速乾・防カビ・防塵・防水・耐水・高光沢
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ハイソリッド型シリコンアクリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
513件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
19,980税込21,978
1本(2kg)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 YL(Big Foot ZV 黄 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE Big Foot Appolied Kit LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE Big Foot Appolied KitLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
16,980税込18,678
1セット
9日以内出荷
PC 6261、PC 6315用塗布キット
用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.6L)
9日以内出荷
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
48,980税込53,878
1本(3.3L)
9日以内出荷
様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラインU字パーツ コンクリート・アスファルト用 新富士バーナーラインU字パーツ コンクリート・アスファルト用新富士バーナー
31,980税込35,178
1セット(12個)
6日以内出荷
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途コンクリート・アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物
ユカクリート床雫 大同塗料ユカクリート床雫大同塗料
29,980税込32,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
ユカクリート「床雫」は、耐久性と経済性を併せ持つ溶剤型エポキシ樹脂塗料です。低粘度で作業性に優れています。硬度と耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。耐水性、耐薬品性に優れています。
用途駐車場、倉庫、各種工場仕様主剤:第四類第二石油類Ⅲ非水溶性、硬化剤:第四類第一石油類Ⅱ非水溶性No.21 エメラルドグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐久・耐摩耗、耐衝撃、耐水、耐薬品危険物の性状非水溶性
反射ハイライン 太洋塗料反射ハイライン太洋塗料
8,998税込9,898
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。
用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
ハイライン 太洋塗料ハイライン太洋塗料
6,398税込7,038
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。
用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
セレタック G レゾナック建材(旧 昭和電工建材)セレタック Gレゾナック建材(旧 昭和電工建材)
18,980税込20,878
1セット(34kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ホネスト強力コーチング 内田化工ホネスト強力コーチング内田化工
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
アスファルト防水工事用 コーチング
危険物の類別非危険物
フローンクリート 防滑用骨材 東日本塗料フローンクリート 防滑用骨材東日本塗料
13,980税込15,378
1袋(15kg)
5日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
カラートップU ABC商会カラートップUABC商会
33,980税込37,378
1セット(10kg)ほか
3日以内出荷
耐摩耗性にすぐれ、床面を長期間保護します。 簡単に施工ができ、施工翌日には歩行が可能です。
主な用途室内床危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
ユカトップローラーエポ蛍 神東塗料ユカトップローラーエポ蛍神東塗料
169,800税込186,780
1セット(3.6kg)
7日以内出荷
ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等薄黄緑主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材主な用途床、工場塗布方法はけ・短毛ローラー使用量0.70~0.80kg/m2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間危険物の性状非水溶性
スーパールミライナー 神東塗料スーパールミライナー神東塗料
21,980税込24,178
1缶(20kg)
5日以内出荷
施工は専用の施工機を使用するため、凸部は高さ約4mm、幅約10mm、長さ35~175mm(可変)の台形状となり、その凸部を5本、4本と交互に設置することで車両のヘッドライトの光を効率的に反射させるとともに、車両が車線を逸脱した時に音と振動によって注意喚起を 促す効果があります。
用途区画線標示及び道路標示(中央線、外側線、車線境界線、はみ出し禁止線、停止線など)種別雨天夜間高視認性表示材密度塗料(23℃):2.0g/mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
シントーライナー#200(常温) 神東塗料シントーライナー#200(常温)神東塗料
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。種別道路標示用塗料規格JIS K 5665 1種B使用量0.40~0.53kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SPロード 神東塗料SPロード神東塗料
139,800税込153,780
1セット(40kg)
5日以内出荷
すべり止め効果として極めて優れた特性を有し、交通事故が多発する危険のある個所、交差点、横断歩道、曲線部、坂路に数多く適用され、多くの実績を上げ、交通安全に寄与しています。 優れた耐久性、美装性、視認性により、スクールゾーン、路側帯、商店街のカラー化等にも採用され、街並み環境の美化にも貢献しています。
用途一般道の交差点、坂路、曲線部及び歩行者線 高速道路の走行車線、坂路、曲線部、トールゲート周辺(ETC) 駐車場出入口 スクールゾーン、通学路、自転車道 路側帯 暴走族対策用段差舗装種別高耐久樹脂すべり止めカラー舗装材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量40L危険物の性状非水溶性
水性ロードカラーⅡ 神東塗料水性ロードカラーⅡ神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。 道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設種別水性カラー舗装材主成分特殊アクリルエマルション樹脂主な用途屋外塗布方法ローラー使用量0.30~0.40kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物
ロードカラー#200 神東塗料ロードカラー#200神東塗料(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
5日以内出荷
いつでも、どこでも簡単に施工できる 1液形アクリル樹脂系塗床材です。アスファルトコンクリート面・コンクリート・モルタル面に美しい耐久性のある塗膜を形成し、発塵を防止するカラー舗装材です。
用途防塵を必要とする床面や道路 スクールゾーン・遊歩道・自転車道・商店街のカラー舗装 レジャーランド・公園等の防塵とカラー化 競技場・競馬場などの階段・回廊・観客席の防塵とカラー化およびノンスリップ用種別防塵カラー塗床材主な用途床、モルタル、アスファルト、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.20~0.40kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)5~15特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
SPフロアー滑材No.7 神東塗料SPフロアー滑材No.7神東塗料
9,698税込10,668
1缶(30kg)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
SPフロアー滑材No.5 神東塗料SPフロアー滑材No.5神東塗料
9,698税込10,668
1缶(30kg)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ユカトップタフクリヤーU 神東塗料ユカトップタフクリヤーU神東塗料
44,980税込49,478
1缶(18kg)
5日以内出荷
工場・倉庫床等においてフォークリフト等の 走行で付着するタイヤマークや擦り傷から床面を保護する一液ウレタン樹脂ク リヤーです。 耐汚染性・耐摩耗性・耐擦り傷性・作業性・乾燥性に優れた性能 を発揮します。
用途用途:各種工場、倉庫などフォークリフトが使用される床。 廊下、事務所、通路など耐擦り傷性が求められる床。塗布方法はけ・ローラー使用量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
スイセイユカトップAU 神東塗料スイセイユカトップAU神東塗料
42,980税込47,278
1セット(15kg)
5日以内出荷
各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、倉庫などの床面。 事務所、学校、病院などの床、廊下。 集合住宅等の開放廊下、屋外通路。規格JIS K 5970主成分2液形水性エポキシ樹脂塗料主な用途床、倉庫、工場塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スイセイユカトップエポ 神東塗料スイセイユカトップエポ神東塗料
43,980税込48,378
1セット(15kg)
5日以内出荷
各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、組立工場、製薬工場、卸売工場、倉庫などの床面。 実験室、研究室、病院などの床面。規格JIS K 5970塗布方法中毛ローラー使用量0.15kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ケミクリートEベースコート 硬化剤 ABC商会ケミクリートEベースコート 硬化剤ABC商会
20,980税込23,078
1缶(3kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途下塗専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートEベースコート 基材 ABC商会ケミクリートEベースコート 基材ABC商会
29,980税込32,978
1缶(15kg)
8日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途下塗専用ライトグレー主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用