絞り込み
ブランド
水性or油性
特性
その他・ツヤ出し・ツヤ消し・傷が付きにくい、メンテナンス性、耐汚染性、耐薬品性、耐久性・夜光・蛍光・導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・耐食・防腐・速乾・防カビ・防塵・防水・耐水・高光沢
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ハイソリッド型シリコンアクリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
513件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水系ボウジンテックスアルファ ホワイト 水谷ペイント水系ボウジンテックスアルファ ホワイト水谷ペイント
8,398税込9,238
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2塗装間隔工程内:2h以上、歩行可能:6h以上・完全硬化2日以上(23℃)
スイセイユカトップ ライン用 神東塗料スイセイユカトップ ライン用神東塗料
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
主成分水性アクリル樹脂主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、防塵、艶あり
フローンアクアエポ 東日本塗料フローンアクアエポ東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。
性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵主成分2液水性エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート指触乾燥時間(分)(23℃)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(23℃)4時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
AUコート 東日本塗料AUコート東日本塗料
11,980税込13,178
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
2液アクリルウレタン薄膜床用塗料
性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性主成分アクリルウレタン樹脂主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~48時間、(23℃)4~48時間、(30℃)2~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
アーキフロアーAS エスケー化研アーキフロアーASエスケー化研
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
光沢性、耐久性に優れています。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床主成分特殊アクリル樹脂タイプ艶有主な用途希釈剤エナメル用シンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.35
アーキフロアーAWG エスケー化研アーキフロアーAWGエスケー化研
5,398税込5,938
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り水性アーキフロアープライマー塗付量(kg/m2)0.30(コーティング工法)
アーキフロアーAW エスケー化研アーキフロアーAWエスケー化研
5,498税込6,048
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
用途コンクリート床希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.30(コーティング法)
SKセラミフロアー エスケー化研SKセラミフロアーエスケー化研
16,980税込18,678
1セット(3.75kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途コンクリート床希釈剤SKセラミフロアーシンナー塗布方法ローラー、刷毛、吹付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート等ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.28(コーティング工法)
アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤エスケー化研
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
14kg [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ14kg [水性]路面標示用塗料(黄)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EH-82危険物の類別非危険物
14kg [水性]路面標示用塗料(白) エスコ14kg [水性]路面標示用塗料(白)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EH-81危険物の類別非危険物
7.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ7.0L [水性]路面標示用塗料(黄)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA942EH-72危険物の類別非危険物
7.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ7.0L [水性]路面標示用塗料(白)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
使用場所屋外用エスコ品番EA942EH-71危険物の類別非危険物
400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ400ml 道路線引スプレー(白/6本)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
39,980税込43,978
1セット(2缶)ほか
翌々日出荷
危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。
用途上塗りタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)50可使時間(分/25℃)60標準塗布量0.3kg/m2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
33,880税込37,268
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12kg、硬化剤3kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
水系ボージンコート 調色 大同塗料水系ボージンコート 調色大同塗料
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。 ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。 速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。 水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。 光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。 汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。 作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。 水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。 塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。 豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。塗布面積(m2)37~50指触乾燥時間(分)25(23℃、50%RH)希釈剤清水塗布方法はけ、ローラー養生時間(軽歩行可能時間)4時間以上(20℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(時間)2(23℃、50%RH)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2)0.15~0.20
エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル エスケー化研エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリルエスケー化研
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率が良く、経済的です。 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。 強じんで伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の侵入を防止します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種弾性系複層仕上げの上塗り。各種改装工事。希釈剤塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
ボウジンテックス#8000 水谷ペイントボウジンテックス#8000水谷ペイント
28,980税込31,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
優れたレべリング性、耐久性、耐薬品性。 強靭で平滑な塗膜が得られる、レべリング性の良い厚膜タイプ。 エポキシ樹脂ならではの特に優れた耐摩耗性・耐衝撃性や耐水性・耐薬品性・耐油性を発揮して、過酷な場所での使用にも充分耐える塗床材です。
用途強靭で耐久性、耐摩耗性を必要とする工場や倉庫、車両通行道路。 食品や薬品を取り扱う工場や研究所。 油をよく使う機械工場や自動車修理工場。 食品工場や病室、診察室など抗菌効果が必要な床。セット内容主剤/12.5kg、硬化剤/2.5kg規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤ボウジンテックス#8000専用希釈剤塗布方法金ゴテ、レーキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】下塗り/2.2(硅砂含む)、上塗り/1、【流しのべ工法】下塗り/0.4、上塗り/1危険物の性状非水溶性塗回数【ペースト工法】下塗り/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】下塗り/1回、上塗り/1回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】下塗り/11.4、上塗り/15、【流しのべ工法】下塗り/37.5、上塗り/15
ボウジンテックスUワイド 硬化調整剤 水谷ペイントボウジンテックスUワイド 硬化調整剤水谷ペイント
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
優れた作業性、耐久性、幅広い用途。 弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。 食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。使用場所屋内用特性耐久主な用途屋内床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エポワン アトミクスエポワンアトミクス
35,980税込39,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。
用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などにセット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可希釈剤不要硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/-危険等級養生時間24時間以上使用後の手入方法合成シンナーNo6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.4L関連資料塗装仕様表・付着性資料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)30~50
セーフティーワルツ ネオデラック2020FF 大谷塗料セーフティーワルツ ネオデラック2020FF大谷塗料
9,698税込10,668
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
体育館等激しい運動を行う木部フロアーの用途にご使用頂けます。 トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。 塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。 耐摩耗性に優れ、強靭な塗膜を維持します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
デブコン イージーライン ハンド アプリケーター Devcon(デブコン)デブコン イージーライン ハンド アプリケーターDevcon(デブコン)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。
用途曲線や文字、マークなどに。 イージーライン塗布用のアプリケーター。 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。(本体)グレートラスコ品番354-9844寸法(mm)80×350×200質量(kg)0.46主な用途マーキング危険物の類別非危険物
アスファルトスプレイヤー HANTAアスファルトスプレイヤーHANTA
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用使用場所屋外用仕様1.98kWガソリンエンジン付ホース長さ(m)[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5危険物の類別非危険物散布量(L/min)15
ロードマーキング サイン 加工用シート 新富士バーナーロードマーキング サイン 加工用シート新富士バーナー
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から4日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 加工用シートはハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます!
主な用途マーキング主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロードマーキング デジタルパーツL 新富士バーナーロードマーキング デジタルパーツL新富士バーナー
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!
用途ナンバー標示の施工。主な用途マーキングトラスコ品番495-3690主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)30×150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
DNTロードライナー DNT(大日本塗料)DNTロードライナーDNT(大日本塗料)
38,980税込42,878
1缶(20kg)
3日以内出荷
アスファルト面でもにじまない。 床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。 油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。特性耐摩耗、耐久、速乾種別油性床用塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き ABC商会フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付きABC商会
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番807-2692質量(kg)2危険物の類別非危険物
フロアーブライトS 18KG ABC商会フロアーブライトS 18KGABC商会
19,980税込21,978
1缶(18kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。 水性で安全に作業できます。
用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。主な用途屋内床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性艶出し
KC-EPカラー ABC商会KC-EPカラーABC商会
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワイティープルーフS ABC商会ワイティープルーフSABC商会
38,980税込42,878
1缶
16日以内出荷
浸透型のため、表面にテカリがでません。 蒸気透過性があり、内部の湿気の透過を妨げません。 紫外線カット性能があり、耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。
用途コンクリートなどの壁面の汚れ防止、劣化遅延。透明特性耐久トラスコ品番456-6173質量(kg)13.4容量(L)16主成分シリコーンポリマー主な用途コンクリート塗布面積(m2)64~96(2回塗り)危険等級乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L塗り重ね可能時間(時間)1時間以上(1回塗り後)危険物の性状非水溶性
ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
47,980税込52,778
1缶(3.8L)ほか
当日出荷
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン ABC商会硬質床専用ライン塗料 ラインズマンABC商会
26,980税込29,678
1セット(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。仕様溶剤系二液型つやあり主な用途工場、倉庫床、駐車場危険等級乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
フロアトップアクア フォルティス 水性 アトミクスフロアトップアクア フォルティス 水性アトミクス
10,980税込12,078
1缶(1.5kg)
5日以内出荷
フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。
内容13.5kgセット用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ロードカラー蛍 神東塗料ロードカラー蛍神東塗料
65,980税込72,578
1缶(2kg)
欠品中
1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン薄黄緑主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材主な用途アスファルト、コンクリート、床塗布方法短毛ローラー使用量0.6kg/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L希釈率(%)0~3乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上危険物の性状非水溶性
シントー水性ライナー#20 神東塗料シントー水性ライナー#20神東塗料
23,980税込26,378
1缶(20kg)
5日以内出荷
水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。
用途道路標示・区画線 駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。種別水性常温型道路標示用塗料規格JIS K 5665 1種A使用量0.48~0.52kg/m2危険物の類別非危険物
ハイフローン 東日本塗料ハイフローン東日本塗料
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ハイフローンは1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際立った防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
用途工場の原材料置場、軽作業所、出荷場、部品倉庫、製品倉庫などの床。マンションの開放廊下。性能防塵性、密着性、耐摩耗性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)2~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローン フルトップ 東日本塗料フローン フルトップ東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(15kg)
5日以内出荷
TXフリーでさらに環境にやさしくなりました。 耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性、低臭性。
塗り面積(m2)10.7(1回)可使時間(分)(23℃)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24時間特性耐薬品、耐熱、耐衝撃性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.4歩行可能時間(23℃)24時間以上
ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーU水性 つや有ニッぺ(日本ペイント)
3,198税込3,518
1缶(0.25kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート仕様水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比)関連資料製品カタログ(0.62MB)取扱説明書(0.05MB)塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
床/コンクリート/道路用