20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 動画あり
特性防水 使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
1個(30g)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アトミクス補強布ボランス
RoHS
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に 成分不織布 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1袋ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッタ化工品ブチルコーキング
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。 ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。 必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途シート端末用 グレー 主成分ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
929 税込1,022
欠品中

ニッペホームプロダクツ油性トタンつやありペイント 14kg
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番859-9499 マルーンレッド 容量(L)13.2 主な用途トタン 塗布面積(m2)180 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃) 乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷

超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート 主成分ハルスハイブリッド型樹脂 主な用途屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間 特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(23℃)2 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)タイコールーベン
RoHS
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力がよい。
用途トタン屋根、トタン塀。合成樹脂系トタンペイント。 主な用途トタン 使用場所屋外用 種別油性屋根用塗料 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3 半硬化乾燥時間(時間)12 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(14L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタン屋根用 14L
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 容量(L)14 主な用途トタン 塗布面積(m2)約160~240 使用場所屋外 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタン屋根用 7L
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 容量(L)7 主な用途トタン 塗布面積(m2)約80~120 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量7L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上 乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
1缶
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル繊維の防水材用補強布です。下地の凸凹になじみやすく、施工も容易です.。ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 主成分ポリエステル繊維 長さ(m)50 幅(m)1.02 危険物の類別非危険物
1巻
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ニッタ化工品GTテープ
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。 断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途シート接合部用 主成分ブチルゴム(自然加硫) 幅(mm)30 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1巻(40m)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ニッタ化工品カットテープ
EPDMを主成分とした加硫ゴムの裏面に非加硫層を圧延したテープです。 応力緩和作用があり、断熱材の仕舞部や目地処理等の補強張りとして使います。 テープ展開時の表側が接着剤塗布面(張付け側)になります。
用途補強張り用 主成分EPDM 幅(mm)100 厚さ(mm)1.1 危険物の類別非危険物
1巻(20m)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ニッタ化工品アクメボンドAD-102
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。 プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。
用途一般用 主成分クロロプレンゴム(溶剤系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 接着剤を工場で機械塗布しているため、塗布量が均一です。 施工能率が高く、工期の短縮につながります。 施工者が少なくて済み、省力化が可能です。 狭い場所(ベランダなど)での施工が容易になります。
主成分EPDM 幅(mm)1200 危険物の類別非危険物
1巻(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 シート接合時の目安となるように端末から100mmの位置に黄色のラインが入っています。
主成分EPDM 幅(mm)1200 危険物の類別非危険物
1巻(10m)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主成分ポリエステル、不織布 危険物の類別非危険物
1巻
6,998 税込7,698
7日以内出荷

主成分ポリエステル、不織布 危険物の類別非危険物
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

スズカファインレインガード
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。 耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。 長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。 様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。 湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。 特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途屋上、ベランダ等の防水 グレー 主成分ポリマーセメント系 セット内容粉体7kg×2、混和液18kg 希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg 可使時間(分)40~60以内(23℃) 主な用途ベランダ 希釈剤清水 塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタルなど 特性防水、弾性、耐候、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上 塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
1缶(32kg)
28,980 税込31,878
8日以内出荷

シーカ・ジャパンUMシート用補強クロス
通気緩衝シート「アーバンルーフUMシート」用補強クロスです。シートの短手方向(幅方向1.0m)のジョイントテープの上から貼り付けます。
主成分高強度ビニロン繊維 幅(mm)140(織物) 長さ(m)50(織物) テープ幅(mm)140 テープ長さ(m)50 引張強度タテ232以上(N/5cm)、ヨコ233以上(N/5cm) 密度タテ11±1、ヨコ10±1 伸長率(%)タテ3%以上、ヨコ4%以上 危険物の類別非危険物
1巻(50m)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

シーカ・ジャパンGカットクロス
不織布とガラス繊維を組み合わせた立上り用クロスです。
主な用途ガラス 幅(mm)100 長さ(m)100(織物) 主成分ガラス・ビニロン 密度タテ5.6±0.5、ナナメ5.6±0.5(本/25mm) 伸長率(%)3~4(タテ・ヨコ) 危険物の類別非危険物
1巻(100m×10本)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

シーカ・ジャパンGクロスソフト
平場用および立上り用ガラス繊維クロスです。
主な用途ガラス 幅(mm)1000(織物) 長さ(m)100(織物) 主成分ガラス 密度10×10本/2.54cm 幅(m)1 伸長率(%)8(タテ・ヨコ) 危険物の類別非危険物
1巻(100m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷