屋根 (9) カテゴリ: 屋根/瓦/トタン用ブランド: ロックペイントすべて解除
ロックハイパーリアクターコート無機ルーフ(2液型) ロックペイント ¥ 46,980~税込 ¥ 51,678~
1セット(15kg)
3日以内出荷
弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
用途 カラーベスト、スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根塗替え 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り カラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)銀黒C ロックペイント ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1個(3kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途 スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間) 夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)グレー ロックペイント ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1個(3kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途 スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間) 夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ココアブラウン ロックペイント ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1個(3kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途 スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間) 夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ブラック ロックペイント ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1個(3kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途 スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間) 夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤなし)つや消しブラック ロックペイント ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1個(3kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途 スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。) 乾燥時間(時間) 夏期:1~2、冬期:2~4 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 水(5~15) 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
ハイパーユメロックルーフ(セット品) ロックペイント ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。
用途 住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用) 主な用途 戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え 容量(kg) 主剤:13.5、硬化剤:1.5 塗付量(kg/m2 ・回) 標準:0.11~0.13 塗り面積(m2 ) 115~135/15kgセット・回 希釈剤 塗料用シンナー 希釈 【割合】ハケ・ローラー:5~15%、エアレス:10~20 塗回数 1回 可使時間(時間) (5℃)18 (23℃)7 (30℃)4 指触乾燥時間(分) (5℃)50 (23℃)25 (30℃)15 塗り重ね可能時間(時間) (5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上 つや つや有り 仕様 配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1500mL 危険物の性状 非水溶性
ロックリアクターコートルーフ(2液型) ロックペイント ¥ 52,980~税込 ¥ 58,278~
1缶(15kg)
4日以内出荷
屋根用弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料。
フッソ塗料を凌ぐ、超耐候性。
用途 カラーベスト・スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り カラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
シャネツロックルーフSi ロックペイント ¥ 21,980税込 ¥ 24,178
1セット(15kg)
3日以内出荷
遮熱性:太陽から放射される菌赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度の上昇を緩和します。また、上塗で十分に反射しきれなかった赤外線は専用のシーラー・プライマーが反射を補い、W反射効果を発揮することで、より一層遮熱効果を発揮します。
高耐候性:特殊三次元ハイブリッド型アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、優れた耐候性、耐久性を発揮します。
低汚染性:汚れの付着は遮熱効果の低下につながります。シャネツロックルーフSiはすぐれた低汚染性を発揮し、長期間遮熱性を維持します。
美粧性:高鮮映性で肉もち感があり、太陽光でキラキラ輝く美しい仕上がりになります。
省エネルギー効果:高反射率効果による冷房費などの低減が期待でき、省エネルギー対策に貢献します。また鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。
臭気マイルド:従来のNAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドです。
防藻・防カビ性:かびや藻類の発生を抑え、清潔な住居環境を維持します。
用途 コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)等の新設および塗り替え。 セット内容 主剤13.5kg、硬化剤1.5kg 希釈剤 塗料用シンナー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 希釈率(%) (刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間硫黄7日以内(30(℃)) 塗付量(kg/m2 ・回) 0.11~0.13 可使時間(時間) 18(5℃)、7(20℃)、4(30℃) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2