屋根/瓦/トタン用 :「トタン・屋根用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成樹脂系トタンペイントです。 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-82 材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック 寸法(mm)235×235×175(H) 質量(kg)8 スカイブルー 主な用途屋根、塀、トタン 指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-84 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 ねずみ 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-85 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷