屋根/瓦/トタン用 :「スプレー こげ茶」の検索結果
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。
容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。
主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部)
使用場所屋外用
塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分)
主成分アクリル樹脂塗料
標準重ね塗り回数(回)1回塗り
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
光沢ツヤあり
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
屋根/瓦/トタン用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。