2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズカファインシャオンクール
屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。 ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。 雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。 熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。 下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根 仕上ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法) 希釈剤清水 塗布方法刷毛、パターンローラー細目、エアレス 危険物の類別非危険物 適応下地鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど 希釈率(%)0~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(NSK) 適合下塗り<セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど 塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2/缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2/缶) 適合上塗りクールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど 組成【主要】アクリル系
1缶(18kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

スズカファインワイドエポーレSi
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
シルバー タイプつやあり 主成分エポキシ樹脂 主な用途金属 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険物の類別第四類/第四類 適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど 希釈率(%)0~20 特性付着性、耐候、つやあり 耐用年数(年)屋根7~10、外壁8~13 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2回 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
1缶(3.2kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)