ハイルーフマイルドシーラー大同塗料¥23,980税込¥26,378
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型エポキシ樹脂系スレート屋根やカラーベスト面に対する含浸性に優れた塗料です。改修時に素地の状態があまり良くない状態の時に使用します。
用途用途:化粧スレート、波形スレート(ノンアスベストタイプの波形スレートには1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)塗装できません)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ヤネタイトマイルド 下塗大同塗料¥10,980~税込¥12,078~
1缶(1セット×1kg)
5日以内出荷
弱溶剤2液型変性エポキシ樹脂系基本的な性能は「ヤネタイト」と一緒です。塗料用シンナーで希釈出来ますので、臭気が少なく作業環境に優しい塗料です。鉛・クロムのような重金属を含まない無公害型の塗料です。
用途用途:金属屋根、旧塗膜のあるカラーベスト・コロニアル、スレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
イージーワン大同塗料3日以内出荷
弱溶剤1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)塗料用シンナーで希釈が出来、鉛・クロムなども含まない環境に優しい塗料です。1液型で使い勝手も良く、強力な付着性と防食性を兼ね備えています。
用途用途:鉄鋼材、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、電気亜鉛めっき鋼鈑、アルミニウム等(上塗り塗料が強溶剤タイプの2液型塗料の場合はリフティングを起こす可能性がありますので、「ヤネタイト」をご使用下さい)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~