用途屋上防水塗料の下塗り用成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番532-9719容量(kg)1.3主な用途屋上塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(kg)3主な用途コンクリート陸屋根塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
用途カラートタン・トタン板の塗り替え時の下塗り塗料に。
各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え時の中塗り塗料に。色ホワイト主な用途トタン、瓦特性遮熱仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上・ベランダ標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐久