11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等 質量(kg)14 荷姿石油缶 主成分特殊シリコン樹脂 主な用途超耐候 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 希釈塗料用シンナーA 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 関連資料(3.28MB) 危険物の性状非水溶性 塗坪(m2)50~63/14kg缶 つや艶有り
1缶
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分フッ素樹脂 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
1缶(4kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュSi
優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュF
優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分NAD型特殊ふっ素樹脂 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)8~10 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)53~61 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え 主成分水性アクリルシリコン樹脂 主な用途屋根 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
1缶(15kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分NAD型特殊シリコン樹脂 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)6~8 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)53~61 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュ
優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え 主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂 主な用途屋根 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)5~7 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)53~61 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

トリプルガード効果により紫外線(UV)や水、熱等の劣化要因から屋根材を保護し、優れた耐候性を示します。 特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等 主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根 使用場所屋外用 塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット) 危険等級 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2 所要量(kg/m2)0.26~0.30 塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上 調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュ
優れた隠ぺい性: 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性: 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性: 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え 主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂 主な用途屋根 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスケー化研ヤネフレッシュF
優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.26~0.30
1セット(4kg)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性 水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え 主成分ふっ素樹脂 タイプ艶消 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)8~10 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)