屋根/瓦/トタン用 :「小粒アスファルト」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケー化研クールタイト
クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。
用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。 セット内容主剤(14kg)、硬化剤(2kg) 種別艶有り 塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)3時間以上7日以内、(最終養生)24時間以上 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 所要量(kg/m2)0.26~0.30 塗坪(m2)53~61 適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
1セット(16kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスケー化研クールタイトSi
クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。
用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。 セット内容主剤(14kg)、硬化剤(2kg) 種別艶有り 塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)3時間以上7日以内、(最終養生)24時間以上 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 所要量(kg/m2)0.26~0.30 塗坪(m2)53~61 適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスケー化研クールタイトF
クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。
用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。 セット内容主剤(14kg)、硬化剤(2kg) 種別艶有り 塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)3時間以上7日以内、(最終養生)24時間以上 塗装吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 所要量(kg/m2)0.26~0.30 塗坪(m2)53~61 適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
1セット(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)