屋根 (28) カテゴリ: 屋根/瓦/トタン用ブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料【特長】1.「長期間保つ」「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液13.5kgのみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 荷姿 石油缶 塗り面積(m2 ) 53~62 主成分 フッ素樹脂 質量混合比 9:1 希釈剤 塗料用シンナーA 内容量(kg) 塗料液:13.5 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※カタログ(0.74MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間) 23℃:6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 つや つや有り
1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
1液塗料の使いやすさはそのままに耐候性・光沢感がグレードアップした1液形のトタン屋根フッ素樹脂系塗料。【特長】1.強じんな塗膜「1液ファインDFルーフ」は、従来塗料と比べ、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れています。さらに優れた滑雪性も長期間保ちます。2.熱・紫外線に強い塗りたての美しさを保つ耐候性をパワーアップ、過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもります。3.高い光沢感高級感のある美しい仕上りとともに、「1液ファインDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候性であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.便利な1液タイプ硬化剤を入れる手間や残ネタのロスが少ない、便利な1液タイプです。5.幅広い下地適正鋼板屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。6.個性を引き出すカラーバリエーションベーシックカラー10色からお好みを色をお選びいただけます。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透増膜シーラー/ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトシーラー/1液ベストシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー 荷姿 石油缶 塗り面積(m2 ) 鋼板屋根塗り替え:50~58/スレート屋根塗り替え:39~47 主成分 フッ素樹脂 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※カタログ(0.8MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.02MB) 乾燥時間 塗り重ね乾燥(23℃) 2時間以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 つや つや有り
デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液・硬化剤 セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 52,980税込 ¥ 58,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料【特長】1.「長期間保つ」「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 塗り面積(m2 ) 53~62 主成分 フッ素樹脂 質量混合比 9:1 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※カタログ(0.74MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間) 23℃:6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 つや つや有り
デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料【特長】1.「長期間保つ」「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※硬化剤1.5kgのみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 色 無色 荷姿 ハーフ石油缶 質量混合比 9:1 内容量(kg) 硬化剤:1.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1465mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※カタログ(0.74MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 適合上塗り デュフロンDFルーフ 塗料液 13.5kg 各色
ニッペ ファインルーフU つや消し ポリウレタントタンペイント 専用硬化剤(つや消し用) ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様 2液形ポリウレタントタンペイント 適合 上塗り塗料:ニッペ ファインルーフU つや消し 各色 タイプ つや消し用 硬化剤 荷姿 硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 ポリウレタン 主な用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1602mL 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、滑雪性 関連資料 ※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 つや つや消し
ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 専用硬化剤(つや有り用) ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様 2液形ポリウレタントタンペイント 適合 上塗り塗料:ニッペ ファインルーフU つや有り 各色 タイプ つや有り用 硬化剤 荷姿 硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 ポリウレタン 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1519mL 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、滑雪性 関連資料 ※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 つや つや有り
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1缶(0.3kg)ほか
7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様 ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料 色 無色 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、防藻・防かび機能 関連資料 ※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性
ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1セット(7kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。〔特長〕1.高耐候性 特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!! ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。2.豊富な屋根材に対応 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。3.塗りやすい 転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。4.豊富な色数 全26色の幅広い標準色をそろえています。 ※7kgセットは10色限定となります。5.防藻・防かび機能 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。塗料液12kg、硬化剤 2kg 14kgのセット、塗料液6kg、硬化剤1kg 7kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーⅡ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 機能 防藻、防かび、高耐候性 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 塗料液6:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高耐候性 関連資料 ※製品カタログ(1.85MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 つや つや有り
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様 ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料 適合 上塗り塗料:ニッペ ファインDFベスト 塗料液 13.5kg 各色 色 無色 荷姿 硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1546mL 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV性、防藻・防かび性 関連資料 ※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 56,980税込 ¥ 62,678
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料 荷姿 塗料液:石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 7097mL 希釈率(%) 0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV性、防藻・防かび性 関連資料 ※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50 つや つや有り
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 54,980~税込 ¥ 60,478~
1セット(15kg)
3日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8643mL 希釈率(%) 0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV性、防藻・防かび性 関連資料 ※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50 つや つや有り
ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1缶(1kg)ほか
7日以内出荷
ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。〔特長〕1.高耐候性 特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!! ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。2.豊富な屋根材に対応 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。3.塗りやすい 転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。4.豊富な色数 全26色の幅広い標準色をそろえています。 ※7kgセットは10色限定となります。5.防藻・防かび機能 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーⅡ 仕様 ターペン可溶2液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候屋根用塗料 色 無色 荷姿 硬化剤:ハーフ石油缶 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 塗料液6:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高耐候性 関連資料 ※製品カタログ(1.85MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性
サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様 2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 適合 上塗り塗料:サーモアイDF 塗料液 13.5kg 各色 色 無色 荷姿 硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1471mL 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、光沢保持性 関連資料 ※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性
サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 56,980税込 ¥ 62,678
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 6604mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、光沢保持性 関連資料 ※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50
ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 ポリウレタン 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 膜厚(μm) 30 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8058mL 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、滑雪性 関連資料 ※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11~0.14 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:54~68 つや つや有り
ニッペ ファインルーフU つや消し ポリウレタントタンペイント 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 ポリウレタン 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 膜厚(μm) 30 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 9604mL 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、滑雪性 関連資料 ※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11~0.14 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:54~68 つや つや消し
サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 58,980税込 ¥ 64,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 適合 スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 規格 JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能 高耐候性、遮熱 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8075mL 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、光沢保持性 関連資料 ※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様 2液形シリコン系屋根用塗料 適合 上塗り塗料:ニッペ ファインルーフSi 塗料液 13.5kg 各色 色 無色 荷姿 硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 シリコン系 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1540mL 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料 ※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書 (0.03MB) 危険物の性状 非水溶性
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、2液形シリコン系屋根用塗料 荷姿 塗料液:石油缶 主成分 シリコン系 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 6700mL 希釈率(%) 0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料 ※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~63 つや つや有り
ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
屋根用塗料最高レベルのつやファインパーフェクトルーフ高光沢・高外観でシリコングレードを超える高耐候性を発揮。寒冷地でも使い易い弱溶剤屋根用塗料。〔製品特長〕1.高級感のあるつや 最先端テクノロジーにより、日本ペイント1液屋根用塗料最高レベルの高光沢を実現。2.使いやすい作業性 硬化剤を入れる手間や、残ネタの無駄がない便利な1液タイプです。 塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、作業性に優れます。3.優れた乾燥性と強じんな塗膜 速乾タイプなので低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。 強じんな塗膜で積雪や滑雪に対して優れた耐久性を発揮します。4.防藻・防かび 藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。5.幅広い下地適正 住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。6.選びやすい標準色 ラインナップ<12色>
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー 仕様 1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 荷姿 塗料液:石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性 主な用途 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 7049mL 希釈率(%) 10~20 はけ・ウールローラー・エアレススプレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高耐候性 関連資料 ※製品カタログ(7.34MB) 取扱説明書 (0.02MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):4時間以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1缶当たり塗装(2回塗り)39~47 つや つや有り
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 シリコン系 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8240mL 希釈率(%) 0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料 ※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~63 つや つや有り
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 機能 防藻、防かび、超高耐候性 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、防藻・防かび機能 関連資料 ※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 つや つや有り
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1缶(2.7kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料 機能 防藻、防かび、超高耐候性 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、防藻・防かび機能 関連資料 ※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 つや つや有り
サーモアイシーラー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(15kg)
6日以内出荷
反射性能を有するので、サーモアイシリーズの遮熱性能発現に貢献できます。
エポキシ樹脂によって、脆弱素材の表面を補強し、素材と強固に密着します。
用途 戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 セット内容 塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg 塗布面積(m2 /缶) 54~107 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 適応下地 スレート・波形スレート屋根、住宅用化粧スレート屋根 油性 or 水性 油性 グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.28
シリコンルーフⅡ ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。
美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。
強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。
冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。
便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
用途 戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。 指触乾燥時間(分) 90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 14kg 適応下地 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 希釈率(%) 5~15 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃) 関連資料 ※製品カタログ(0.44MB) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2
シリコンルーフⅡ ニッぺ(日本ペイント) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷
高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。
美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。
強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。
冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。
便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
用途 戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。 指触乾燥時間(分) 90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15 塗り重ね可能時間(時間) 6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃) 危険物の性状 非水溶性
サーモアイUV ニッぺ(日本ペイント) ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1セット(15kg)
4日以内出荷
日本ペイントの耐UVテクノロジーによって、耐久性を向上させた、コストパフォーマンスの高い塗料です。
用途 工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。 セット内容 主剤13.5kg+硬化剤1.5kg 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15kg 希釈率(%) 0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー) 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上7日以内 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2回
サーモアイSi ニッぺ(日本ペイント) ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1セット(15kg)
4日以内出荷
従来塗料 シリコングレードは強力な結合により、過酷な環境下でも耐久性を保持することが可能です。
用途 工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。 特性 耐久 セット内容 主剤13.5kg+硬化剤1.5kg 規格 JIS K 5675 2種 2級 主成分 2液形シリコン樹脂 主な用途 屋根、金属、スレート 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15kg 希釈率(%) 0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー) 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上7日以内 グリーン購入法 適合 可使時間(時間) 6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2回
剥離一番 PROST's 税込 ¥ 1,044 ~ ¥ 949 ~