絞り込み
ブランド
水性or油性
水性・油性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 屋根/瓦/トタン用

490件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料プルーフロンエコONEⅡ(1液型)日本特殊塗料
9,998税込10,998
1缶
3日以内出荷
専用希釈剤。通常無希釈ですが、粘度調整に若干使用することがあります。
タイプ希釈剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料プルーフロンエコONEⅡ(1液型)日本特殊塗料
7,898税込8,688
1缶
3日以内出荷
20℃以下の場合に、気温に応じて最大2%添加します。
タイプ硬化促進剤(20℃未満時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料プルーフロンエコONEⅡ(1液型)日本特殊塗料
13,980税込15,378
1缶
3日以内出荷
1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水タイプ平場用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9000g特性防水
トップコート剤 信越化学工業トップコート剤信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から62日以内出荷
透明度が高い光沢のあるトップコートです。 Mコート56 、Sコート57のトップコート。
用途各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出しクリアタイプ溶液比重0.96伸び(%)【切断時】130有効成分0.5引張強度(MPa)6指触乾燥時間(分)3硬さ(デュロメータA)93密度1.15外観【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス希釈剤トルエン粘度(Pa・s)7性状溶液型(ワニス)
シャオンクール スズカファインシャオンクールスズカファイン
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。 ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。 雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。 熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。 ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。 下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根仕上ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法)希釈剤清水塗布方法刷毛、パターンローラー細目、エアレス危険物の類別非危険物適応下地鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど希釈率(%)0~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(NSK)適合下塗り<セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2/缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2/缶)適合上塗りクールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど組成【主要】アクリル系
GTテープ ニッタ化工品GTテープニッタ化工品
5,498税込6,048
1巻(40m)
4日以内出荷
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。 断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途シート接合部用主成分ブチルゴム(自然加硫)幅(mm)30厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
カットテープ ニッタ化工品カットテープニッタ化工品
7,998税込8,798
1巻(20m)
4日以内出荷
EPDMを主成分とした加硫ゴムの裏面に非加硫層を圧延したテープです。 応力緩和作用があり、断熱材の仕舞部や目地処理等の補強張りとして使います。 テープ展開時の表側が接着剤塗布面(張付け側)になります。
用途補強張り用主成分EPDM幅(mm)100厚さ(mm)1.1危険物の類別非危険物
カバーペイントWTC ニッタ化工品カバーペイントWTCニッタ化工品
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
変性アクリル樹脂を主成分としたエマルジョン型塗料です。 引火性がなく臭気もわずかで作業性が良く、防水層を痛めません。
用途一般用主成分変性アクリル樹脂(エマルション系)危険物の類別非危険物
アクメボンドAD-102 ニッタ化工品アクメボンドAD-102ニッタ化工品
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。 プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。
用途一般用主成分クロロプレンゴム(溶剤系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニッタシートエキストラ TS-SN ニッタ化工品ニッタシートエキストラ TS-SNニッタ化工品
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 接着剤を工場で機械塗布しているため、塗布量が均一です。 施工能率が高く、工期の短縮につながります。 施工者が少なくて済み、省力化が可能です。 狭い場所(ベランダなど)での施工が容易になります。
主成分EPDM幅(mm)1200危険物の類別非危険物
ニッタシートエキストラ TS-S ニッタ化工品ニッタシートエキストラ TS-Sニッタ化工品
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 シート接合時の目安となるように端末から100mmの位置に黄色のラインが入っています。
主成分EPDM幅(mm)1200危険物の類別非危険物
HC エコプルーフ 保土谷建材HC エコプルーフ保土谷建材
11,980税込13,178
1セット(18kg)
3日以内出荷
塗膜ウレタン 平場用
グレイ主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウベ RA水性 ボンド MUマテックスウベ RA水性 ボンドMUマテックス
39,980税込43,978
1缶(17kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ウベ RAプライマー MUマテックスウベ RAプライマーMUマテックス
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウベ メルトーチ 脱気筒 (ステンレス) MUマテックスウベ メルトーチ 脱気筒 (ステンレス)MUマテックス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
脱気装置
危険物の類別非危険物
ジョリエース プライマー AICA(アイカ工業)ジョリエース プライマーAICA(アイカ工業)
18,980税込20,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジョリエース AICA(アイカ工業)ジョリエースAICA(アイカ工業)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ベルシート シール用テープ  G- 30   厚0.8MMX 巾30MM パーカーアサヒベルシート シール用テープ G- 30 厚0.8MMX 巾30MMパーカーアサヒ
3,598税込3,958
1巻(40m)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ウベ RAペーストⅡ MUマテックスウベ RAペーストⅡMUマテックス
18,980税込20,878
1缶(20kg)
3日以内出荷
防水下地調整剤
危険物の類別非危険物
パラテックス パラコート 大関化学工業パラテックス パラコート大関化学工業
15,980税込17,578
1缶(22.5kg)
3日以内出荷
パラテックス仕上材
危険物の類別非危険物
ウベ アクアシャッター EV原液 MUマテックスウベ アクアシャッター EV原液MUマテックス
18,980税込20,878
1缶(18kg)
3日以内出荷
ポリマーセメント EVA系防水材
危険物の類別非危険物
ウベ アクアシャッター EV混和材 MUマテックスウベ アクアシャッター EV混和材MUマテックス
4,998税込5,498
1袋(14kg)
7日以内出荷
ポリマーセメント EVA系防水材
危険物の類別非危険物
ビッグサン PTCプライマー 大日化成ビッグサン PTCプライマー大日化成
17,980税込19,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
ビッグサンコート専用プライマー
危険物の類別非危険物
ビッグサン クロス 大日化成ビッグサン クロス大日化成
23,980税込26,378
1巻(100m)
4日以内出荷
ビッグサンコート専用補強クロス
寸法(cm)102危険物の類別非危険物
パラメッシュ 大関化学工業パラメッシュ大関化学工業
39,980税込43,978
1巻(100m)
4日以内出荷
パラテックス用補強クロス
危険物の類別非危険物
ウベ メルトーチバーナーJA MUマテックスウベ メルトーチバーナーJAMUマテックス
68,980税込75,878
1セット
4日以内出荷
トーチ工法用バーナー
危険物の類別非危険物
ウベ メルトーチ RAコートⅡ MUマテックスウベ メルトーチ RAコートⅡMUマテックス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
水性トップコート
シルバー危険物の類別非危険物
ナルファルト WP 成瀬化学ナルファルト WP成瀬化学
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
セット内容18KG+プライマー2KG危険物の類別非危険物
ミリオネート Gトップ 保土谷建材ミリオネート Gトップ保土谷建材
9,798税込10,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
水性トップコート
危険物の類別非危険物
アコピタ 秀カンパニーアコピタ秀カンパニー
4,998税込5,498
1巻(5m)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
セレガード DS(粉末強化材入) レゾナック建材(旧 昭和電工建材)セレガード DS(粉末強化材入)レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
14,980税込16,478
1袋(25kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
オスモタイトP 大関化学工業オスモタイトP大関化学工業
14,980税込16,478
1袋(25kg)
3日以内出荷
ケイ酸質系塗布防水材
危険物の類別非危険物
メジキーパーA 秀カンパニーメジキーパーA秀カンパニー
49,980税込54,978
1ケース(15m×4巻)
4日以内出荷
既存伸縮目地部のキャップと発泡体を外し、プライマー塗布後メジキーパーを張るだけで目地処理が完了します
寸法(mm×m)100×15危険物の類別非危険物
ミリオネート MFテープ PM 保土谷建材ミリオネート MFテープ PM保土谷建材
3,398税込3,738
1巻(50m)
4日以内出荷
ウレタン絶縁工法用部材
主成分ウレタン幅(mm)50危険物の類別非危険物
HC エコプルーフ V 立上り 保土谷建材HC エコプルーフ V 立上り保土谷建材
16,980税込18,678
1セット(18kg)
3日以内出荷
塗膜ウレタン 立上り用
グレイ主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
MFボンド 保土谷建材MFボンド保土谷建材
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
ウレタン絶縁工法用部材
主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HC プライマー NB 保土谷建材HC プライマー NB保土谷建材(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(8kg)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HC エコトップ 保土谷建材HC エコトップ保土谷建材
26,980税込29,678
1セット(14kg)
3日以内出荷
トップコート
グレイ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HC エコトップ フィラ FM2 保土谷建材HC エコトップ フィラ FM2保土谷建材
999税込1,099
1袋(420g)
4日以内出荷
トップコート用骨材
危険物の類別非危険物
K-1クロス 秀カンパニーK-1クロス秀カンパニー
16,980税込18,678
1巻(100m)
4日以内出荷
キャスナクロス
危険物の類別非危険物
屋根/瓦/トタン用