絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ(15)
- アサヒペン(13)
- カンペハピオ(3)
- 丸長商事 パワーテック事業部(3)
- アトムハウスペイント(2)
- 大関化学工業(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- サンデーペイント(1)
- 日本特殊塗料(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- 吉田製油所(1)
- タイセイ(1)
- マノール(1)
- 東日本塗料(1)
- MUマテックス(1)
- ウォータイト(1)
ニッペホームプロダクツ・アサヒペン・カンペハピオ・丸長商事 パワーテック事業部・アトムハウスペイント・大関化学工業・三ツ星ベルト・サンデーペイント・日本特殊塗料・ニッぺ(日本ペイント)・吉田製油所・タイセイ・マノール・東日本塗料・MUマテックス・ウォータイト

水性エポキシ強力防水塗料
アサヒペン(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1缶(1kg)ほか当日出荷タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。主な用途浴室使用場所屋内外用仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり)
カンペハピオ(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(0.7L)ほか当日出荷から11日以内出荷[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性ベランダ・屋上床用防水塗料
ニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1缶(3kg)ほか当日出荷一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途コンクリート陸屋根乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水
塗るだけ防水補修塗料 フラッシュシール
タイセイ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(750mL)当日出荷塗るだけで防水補修!。高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!。塗料型なので、複雑な形状に最適。様々な素材に使用可能。幅5mm程度のクラックまで対応。硬化時間が短い(湿気硬化型)。下地処理不要。用途屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング使用の目安施工:厚1.5mmで0.5m2母材レンガ、コンクリート、プラスターボード、ガラス、木材、合板、EPDM、鉄、アルミ、ステンレス、銅、ブロンズ、亜鉛硬化時間(時間)約6使用場所屋外主な用途屋根特性防水、耐久性危険物の類別非危険物
屋根・屋上用防水
アサヒペン(27件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681缶(3kg)当日出荷陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。塗り面積(m2)2~3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.609L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日危険物の性状非水溶性
油性鉄部・建物・トタン用
ニッペホームプロダクツ(12件のレビュー)¥779~税込¥857~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品)主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性特性超速乾、防さび
水性屋上防水塗料【MonotaRO限定商品】
アサヒペン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(3L)ほか当日出荷厚塗りタイプの防水塗料です。取り扱いが簡単で乾燥が早い水性タイプです。コンクリートのアクにも強く耐水性耐候性に優れています。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。用途陸屋根やベランダの簡易防水防塵。種類合成樹脂塗料(水系)主な用途コンクリート、モルタル面の簡易防水、防塵乾燥時間(時間)【夏期】1~2【冬期】3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、耐候性塗回数2回
水性簡易屋上防水塗料
アサヒペン(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(8kg)ほか当日出荷厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面使用場所屋外用特性防水、耐候乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)
カンペハピオ(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(7kg)当日出荷から6日以内出荷[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
水性屋根用遮熱塗料
アサヒペン(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1缶(5L)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
水性屋根用遮熱塗料
アサヒペン(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(0.7L)ほか当日出荷から翌々日出荷ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性屋上防水遮熱塗料
アサヒペン(12件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1缶(3L)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
油性高耐久アクリルトタン用α
アサヒペン(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1缶(1.6kg)ほか当日出荷から3日以内出荷サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。 消防法上の非危険物(指定可燃物)主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部)使用場所屋外用成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)1回塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
パワーテック 防水&防さび保護コート剤
丸長商事 パワーテック事業部(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷塗れば水を玉状に弾く!。本格的な防水・防さびのDIY商品です。この一缶で防水から防さびが同時にできます。さらに水性だから扱いもカンタン。鉄部・コンクリート・木部・等様々な用途に使用できます。用途トップコートから下地まで。トタン屋根、鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも。色乾燥後透明成分アクリル・スチレン共重合体および水特性防水、防さび主な用途木、鉄、トタン、屋根、壁等、多用途保護使用場所屋内外危険物の類別非危険物
油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)
カンペハピオ(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981缶(7L)当日出荷から4日以内出荷[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
プルーフロンC-200専用トップコート
日本特殊塗料(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181缶(0.7L)当日出荷から4日以内出荷日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に成分水性アクリル主な用途ベランダ、バルコニー、屋上使用場所屋外用希釈剤不要乾燥時間(時間)12以上危険物の類別非危険物特性トップコート、防水
ヘキサコートNo.101
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(3kg)ほか当日出荷から7日以内出荷一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途木乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
油性超耐久シリコンアクリルトタン用
アサヒペン(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(6kg)ほか当日出荷から4日以内出荷油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間危険物の性状非水溶性
水性半つや 簡易防水塗料
アトムハウスペイント(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481缶(1.6L)当日出荷から4日以内出荷厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です)主な用途ベランダ、テラス、バルコニー使用場所屋外用特性防水、半つや種別水性半つや希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4RoHS指令(10物質対応)対応
パワーテックプロ 防水&防さび保護コート
丸長商事 パワーテック事業部(7件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1缶(2kg)ほか当日出荷プロ用に高粘度に設定した逸品です。乾燥後は透明。パワーテック防水&防錆保護コート剤をプロ用にカスタム。トップコートから下地まで広域対応。 PRO仕様の防錆、耐候性に優れた製品です。鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも抜群の効果を発揮致します。 垂直面等に塗布される場合、たれにくい特徴も大好評です。(原液で使用) パワーテック乾燥後、塗装もできます。用途建築物の屋上や外装防水・橋梁の防さび危険物の類別非危険物
水性屋上防水塗料セット
ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(8.5kg)ほか当日出荷から8日以内出荷「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。 水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上・ベランダ標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐久
水性屋上断熱塗料
アサヒペン¥4,998~税込¥5,498~1缶(3L)ほか当日出荷特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
パラテックスA 混和材
大関化学工業¥6,998税込¥7,6981袋(12kg)当日出荷自閉樹脂ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。危険物の類別非危険物
ガスファルト
ウォータイト¥18,980税込¥20,8781缶(6kg)当日出荷から5日以内出荷ゴムアスファルト系塗膜防水材 1液性エマルジョンタイプ(水性) 取り扱いが極めて容易で、施工は塗布・吹付け共に可能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆用途地下外壁防水(後やり工法)・地下外壁防水(先やり工法)・内部防水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
油性高耐久シリコントタン屋根用
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281缶(2kg)当日出荷から4日以内出荷主な用途トタン屋根使用場所屋外用希釈率(%)0~10(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性高耐久乾燥時間夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上塗回数1回
油性高耐久アクリルトタン用スプレー
アサヒペン¥1,698~税込¥1,868~特価1缶(400mL)当日出荷から3日以内出荷サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。 容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部)使用場所屋外用塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分)主成分アクリル樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)1回塗り危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アトム 水性防水塗料
アトムハウスペイント(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(60g)ほか当日出荷から4日以内出荷特性防水使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり)
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(3kg)当日出荷から翌々日出荷ヘキサコートNo.101専用の上塗り剤特性つやあり使用方法水で20~30%うすめてから、刷毛・ローラーで塗布してください色透明乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約3以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料
ニッペホームプロダクツ¥4,498~税込¥4,948~1缶当日出荷から3日以内出荷本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水色ライトテラコ主な用途屋上・床面使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱、耐水、耐候、耐久
屋根用スプレー
サンデーペイント(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(400mL)当日出荷から4日以内出荷耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。 トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。 容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料主な用途トタン、瓦、鉄部指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプふっ素アクリル
水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】
アサヒペン¥22,980税込¥25,2781缶(15kg)当日出荷特殊顔料と特殊中空ビーズの配合により高い遮熱効果を発揮します。厚塗りタイプの簡易防水塗料です。紫外線劣化防止剤(HALS)により耐候性に優れた高性能塗料です。酸性雨酸性雪塩害に強い塗料です。取扱いが簡単で乾燥が早いタイプです。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。万能用ローラーバケで簡単にきれいに塗装できます。用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水防塵(コンクリート・モルタル用)。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 15~21(畳:9~13枚分)乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
専用シーラー ベランダ・バルコニー・屋上床 防水 水性屋上防水塗料専用シーラー 1.3kg
ニッペホームプロダクツ¥2,698税込¥2,9681缶当日出荷コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。用途屋上防水塗料の下塗り用成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番532-9719容量(kg)1.3主な用途屋上塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
グレーコート 防水&防さび中塗り材
丸長商事 パワーテック事業部(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(0.6kg)当日出荷から3日以内出荷ベランダ・屋上・壁面・トタン屋根の防水に!。擦り、重圧、ねじれ、伸び、曲げに強い。中塗り材。アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。水性だから使用後も水洗いでき後片付けも簡単!用途寒冷地や曲げ、伸びにも強い防水・防さび保護に。危険物の類別非危険物
水性セメント屋根かわら用
ニッペホームプロダクツ¥7,498税込¥8,2481缶(3kg)当日出荷から9日以内出荷防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に主な用途瓦使用場所屋外用仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ
高耐久シリコントタン屋根用 7kg
ニッペホームプロダクツ¥13,980税込¥15,3781缶当日出荷さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。トラスコ品番158-4888材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤色チョコレート容量(L)6.4塗布面積(m2)約75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7750g乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)