絞り込み
ブランド
水性or油性
水性・油性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 屋根/瓦/トタン用

488件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスクロス 日東紡マテリアルガラスクロス日東紡マテリアル
27,980税込30,778
1巻(100m)
4日以内出荷
定番 ウレタン防水用補強クロス
主成分ウレタン幅(cm)10危険物の類別非危険物
NKガラスネット(アルテクロス) 日東紡績NKガラスネット(アルテクロス)日東紡績
44,980税込49,478
1巻(120m)
4日以内出荷
ウレタン防水用補強クロス
主成分ウレタン危険物の類別非危険物
MF テクノシート P 保土谷建材MF テクノシート P保土谷建材
65,980税込72,578
1巻(50m)
4日以内出荷
ウレタン絶縁工法用部材
主成分ウレタン危険物の類別非危険物
ミリオクロス K 保土谷建材ミリオクロス K保土谷建材
12,980税込14,278
1巻(50m)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ジョリエース AICA(アイカ工業)ジョリエースAICA(アイカ工業)
16,980税込18,678
1缶(10kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
FRP防水
サーモバリアマイルドF 神東塗料サーモバリアマイルドF神東塗料
98,980税込108,878
1セット(15kg)
5日以内出荷
塗るだけで省エネ。室内を熱から守ります。
用途一般倉庫、工場、体育館等の学校施設、戸建て住宅などの屋根材(窯業系素材および金属素材) 工場等のタンク及びプラント設備膜厚(μm)25塗布方法はけ・ローラー・スプレー使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:9時間、20℃:6時間、30℃:4時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性
水性ハイテンルーフ 神東塗料水性ハイテンルーフ神東塗料
27,980税込30,778
1缶(15kg)
5日以内出荷
溶剤形アクリルシリコン塗料にまけない。 メーカーの防藻技術を水性塗料に応用しました。 半世紀にわたり培われた防かび技術が活きています。 各種建材上塗りで実績を誇る水系技術を結集しました。
主成分かわら用自己架橋形水系アクリルシリコン樹脂塗料塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量0.13~0.15kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10特性防藻、防カビ
エクストラボンドS 東日本塗料エクストラボンドS東日本塗料
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)0.5~1時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.5
フローンクロス C-10 東日本塗料フローンクロス C-10東日本塗料
6,998税込7,698
1巻
7日以内出荷
主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物
目地用クロス 東日本塗料目地用クロス東日本塗料
5,398税込5,938
1巻
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
フローンクロス30H 東日本塗料フローンクロス30H東日本塗料
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物
ガラスクロス 東日本塗料ガラスクロス東日本塗料
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
主な用途ガラス危険物の類別非危険物
HNTシリコンルーフ 東日本塗料HNTシリコンルーフ東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(14kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20可使時間(時間)(15~25℃)7危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
シリコン水性カワラ 東日本塗料シリコン水性カワラ東日本塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
5日以内出荷
特殊アクリルシリコンエマルジョンをベースにした水系の瓦用塗料として開発され コロニアル、モニエル瓦、アスファルトシングル、各種瓦の塗装・塗り替えに最適です。 耐候性に優れその強固な塗膜は耐汚染性に対し優れた性能を発揮します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、耐水性、作業性、耐汚染性、密着性、防藻・防カビ主成分特殊アクリルシリコンエマルジョン塗布面積(m2/缶)50(2回)主な用途スレート、瓦、アスファルト危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30特性耐候、耐汚染性
カワラコート 東日本塗料カワラコート東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性主成分アクリル共重合樹脂塗布面積(m2/缶)75(2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ危険物の性状非水溶性
エコトップ 東日本塗料エコトップ東日本塗料
13,980税込15,378
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
可使時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
フローン無機防水 東日本塗料フローン無機防水東日本塗料
14,980税込16,478
1箱(16kg)ほか
4日以内出荷
特性防水指触乾燥時間(分)30完全硬化時間7日間硬化時間(時間)12比率主剤9:パウダー7危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間6~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(10℃)24時間以上、(23℃)12時間以上
フローン遮熱01トップ N 東日本塗料フローン遮熱01トップ N東日本塗料
7,698税込8,468
1缶(3kg)
7日以内出荷
下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローン防水材 ダレ止め剤 東日本塗料フローン防水材 ダレ止め剤東日本塗料
9,898税込10,888
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特性防水危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
フローン速乾110 A液 東日本塗料フローン速乾110 A液東日本塗料
13,980税込15,378
1缶(6kg)
7日以内出荷
施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
用途屋上、ベランダ特性速乾、プライマー、トップコート主な用途ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フローン#11 ローラー用 A液 東日本塗料フローン#11 ローラー用 A液東日本塗料
14,980税込16,478
1缶(8kg)
4日以内出荷
フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
用途屋上、ベランダ特性防水主な用途ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フローン#12 A液 東日本塗料フローン#12 A液東日本塗料
8,798税込9,678
1缶(6kg)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フローン#11 A液 東日本塗料フローン#11 A液東日本塗料
14,980税込16,478
1缶(8kg)ほか
4日以内出荷
カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
用途屋上、庇、ベランダ特性防水、弾性硬度60可使時間(分)60主な用途完全硬化時間7日間使用量1.0/1.6/2..0kg/m2硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
フローン#11 ローラー用 東日本塗料フローン#11 ローラー用東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(16kg)
4日以内出荷
フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
用途屋上、ベランダ可使時間(分)40主な用途ベランダ完全硬化時間7日間硬化時間(時間)24以上危険等級比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間24~48(23℃)特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2.6(2回塗り)歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
リフレッシュシリコンEXTRA DNT(大日本塗料)リフレッシュシリコンEXTRADNT(大日本塗料)
26,980税込29,678
1セット(15kg)
8日以内出荷
汚染防止に優れる。 長期耐候性、光沢保持性に優れる。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。 各種下地に対して巾広く適応できる。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度80~105KU密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)刷毛、ローラー 5~10 エアレス 20~30光沢つや有り膜厚25μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 4時間 20℃ 指触 20分 半硬化 2時間 30℃ 指触 15分 半硬化 1時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 4時間 最大 7日 20℃ 最小 2時間 最大 7日 30℃ 最小 1.5時間 最大 7日調合比主剤90部:硬化剤10部(重量比)加熱残分(%)50~70標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス: 0.13
ウレタンルーベンN DNT(大日本塗料)ウレタンルーベンNDNT(大日本塗料)
25,980税込28,578
1缶(16kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
塗料用シンナーで希釈できる。 各種下地に対して幅広く適用する。 耐候性に優れている。
仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)25/回密度(g/cm3)塗料:1.10~1.30(標準色)/23℃、揮発分:0.8/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)60、(30℃)30希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)2、(30℃)1特性耐候可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小4時間、(30℃)最大7日/最小2時間調合比主剤10:硬化剤1(質量比)加熱残分(%)55~60
レインガード スズカファインレインガードスズカファイン
28,980税込31,878
1缶(32kg)
8日以内出荷
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。 耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。 長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。 様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。 湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。 特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途屋上、ベランダ等の防水グレー主成分ポリマーセメント系セット内容粉体7kg×2、混和液18kg希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg可使時間(分)40~60以内(23℃)主な用途ベランダ希釈剤清水塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタルなど特性防水、弾性、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
ワイドエポーレSi スズカファインワイドエポーレSiスズカファイン
14,980税込16,478
1缶(3.2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
シルバータイプつやあり主成分エポキシ樹脂主な用途金属希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス危険物の類別第四類/第四類適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど希釈率(%)0~20特性付着性、耐候、つやあり耐用年数(年)屋根7~10、外壁8~13塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2回可使時間(時間)8以内(23℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
パラサーモN 日本特殊塗料パラサーモN日本特殊塗料
22,980税込25,278
1セット(16kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射率に優れたセラミックを採用することで、抜群の遮熱性能を高めることを可能にしました。各種の屋根(鋼板屋根、トタン屋根、新生瓦、厚形スレート瓦など)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、室内温度の上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 臭気などの環境問題に対応した実績のある「NAD系樹脂」がベースのため下地の影響を受けにくく、塗り替え適性に優れています。また、強靱なウレタン結合により、酸性雨や紫外線および熱劣化の耐性に優れるとともに、高い耐久性があります。 屋根用として人気の高い光沢のあるブラック、ブルー、ブラウン系などの15色の標準色(常備色)を取りそろえています。建物や周辺の環境にマッチし、一般住宅や工場の屋根などに幅広くご利用いただけます。 メーカーが有する防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたってかびや藻から屋根を確実に保護します。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根、戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレート瓦など)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。特性遮熱、耐久セット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途トタン、かわら屋根、その他塗布方法ローラー、刷毛、スプレー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(23℃)
セルコート 水性防水材 関西パテ化工セルコート 水性防水材関西パテ化工
5,898税込6,488
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。
使用場所屋外用特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。主成分アスファルト系エマルション主な用途アスファルト硬化時間(時間)24(25℃)危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)
タケシール #101カラー防水 竹林化学工業タケシール #101カラー防水竹林化学工業
9,998税込10,998
1セット(8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。 タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。 ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。
用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。使用場所屋外用特性防水、耐摩耗主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材可使時間(分)25(25℃)、30(20℃)主な用途床、ベランダ、屋根危険等級塗布面積(m2/kg)2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
L型ストレーナー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)L型ストレーナーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
24,980税込27,478
1箱(6個)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
A型ストレーナー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)A型ストレーナーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
24,980税込27,478
1箱(6個)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
Kドレンヨコガタ100ヨウ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)Kドレンヨコガタ100ヨウシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
74,980税込82,478
1箱(6個)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
Kドレンヨコガタ70ヨウ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)Kドレンヨコガタ70ヨウシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
68,980税込75,878
1箱(6個)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
Kドレンタテガタ100ヨウ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)Kドレンタテガタ100ヨウシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
47,980税込52,778
1箱(6個)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
Kドレンタテガタ70ヨウ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)Kドレンタテガタ70ヨウシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
47,980税込52,778
1箱(6個)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
立上用脱気盤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)立上用脱気盤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
37,980税込41,778
1箱(10個)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
E-100用紛体 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)E-100用紛体シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
4,198税込4,618
1缶(8kg)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
UMシート用補強クロス シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)UMシート用補強クロスシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
4,498税込4,948
1巻(50m)
5日以内出荷
通気緩衝シート「アーバンルーフUMシート」用補強クロスです。シートの短手方向(幅方向1.0m)のジョイントテープの上から貼り付けます。
主成分高強度ビニロン繊維幅(mm)140(織物)長さ(m)50(織物)テープ幅(mm)140テープ長さ(m)50引張強度タテ232以上(N/5cm)、ヨコ233以上(N/5cm)密度タテ11±1、ヨコ10±1伸長率(%)タテ3%以上、ヨコ4%以上危険物の類別非危険物
屋根/瓦/トタン用