屋根/瓦/トタン用 :「屋根 塗料」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリエンタル塗料ユカコート強化シーラー
帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。 塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。 耐摩擦性に優れています。 耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。 耐候性に優れ、床面を確実に保護します。 乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。
主な用途室内床 特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

オリエンタル塗料ユカコートZ専用シンナー
帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。 塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。 耐摩擦性に優れています。 耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。 耐候性に優れ、床面を確実に保護します。 乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。
主な用途室内床 特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾 標準塗り面積(1回塗り)(m2)100~120 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

オリエンタル塗料ユカコートZ専用シンナー
帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。 塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。 耐摩擦性に優れています。 耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。 耐候性に優れ、床面を確実に保護します。 乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。
主な用途室内床 特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。 タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。 ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。
用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。 使用場所屋外用 特性防水、耐摩耗 主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材 可使時間(分)25(25℃)、30(20℃) 主な用途床、ベランダ、屋根 危険等級 塗布面積(m2/kg)2 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(8kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)