ニス/ツヤだし/ステイン :「木枠」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ウッドガード外部用 アサヒペン 動画あり
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。 仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主成分アルキド樹脂塗料 主な用途木、天井 危険等級 乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分) 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ、耐水 危険物の性状非水溶性
1缶(14L)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング