ニス (1) ステイン (1) カテゴリ: ニス/ツヤだし/ステインブランド: アサヒペンすべて解除
水性フローリングニス アサヒペン ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1缶(300mL)ほか
翌々日出荷 から 5日以内出荷
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途 木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。 主な用途 木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品 使用場所 屋内 特性 耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性 標準重ね塗り回数(回) 1 塗膜状態 仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間) 夏期:0.5~1、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間) 夏期:2、冬期:6以上 成分 水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 色 透明 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
水性ウッドガード外部用 アサヒペン (5件のレビュー) ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!!
合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系)
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。
撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途 ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 主な用途 屋外木部 使用場所 屋外用 特性 撥水、耐候 主成分 合成樹脂(アクリル・ウレタン) 乾燥時間(時間) 夏期/約2、冬期/約3 危険物の類別 非危険物 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/1~3、冬期/2~4